Beli laundry sink di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Loundry Sink
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Loundry Sink
    Deskripsi:
    Laundry sink 560x360mm
  2. MUSTEE Counter-Mounted Utility & Laundry Sinks
    Mulai

    Rp2.599.900

    MUSTEE Counter-Mounted Utility & Laundry Sinks
    Deskripsi:
    Brass compression tube fittings with standard sleeves grab the tubing as the nut is tightened, creating the seal.
    atribut:
    • UNSPSC: 30181504
    • ADA Compliance: No
    • Bowl Depth (inch): 9-1/2
    • Bowl Length (inch): 14
    • Bowl Shape: Rectangular
    • Bowl Width (inch): 15
    • Color: White
    • Counter Mounting Type: Drop-In
    • Includes Basket Strainer: No
    • Includes Drain Pipe: No
    • Includes Faucet: No
    • Includes Installation Hardware: Yes
    • Indoor/Outdoor Usage: Indoor
    • Mounting Location - Faucet: Deck
    • Mounting Type - Sinks: Countertop
    • No. of Bowls: 1
    • Number of Faucet Holes: 0
    • Overall Height (inch): 10
    • Overall Length (inch): 20
    • Overall Width (inch): 17
    • Sink Material: SMC Fiberglass
    • Sink Type: Utility
    • Standards: ANSI Z 124-2017; CSA B45.0; CSA B45.5
  3. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  4. Royal Sink Kitchen 2-Bowl with Table (Wastafel)
    Mulai

    Rp799.900

    Royal Sink Kitchen 2-Bowl with Table (Wastafel)
    atribut:
    • Include Installation: No
  5. MUSTEE Wall-Mounted Utility & Laundry Sinks
    Mulai

    Rp2.899.900

    MUSTEE Wall-Mounted Utility & Laundry Sinks
    Deskripsi:
    Wall-mounted utility and laundry sinks without faucets have openings for drainage and may have additional holes in the deck or splash for faucets and handles. These sinks install directly on walls and eliminate the need for oversized cabinets or countertops and provide storage space below sinks.
    atribut:
    • UNSPSC: 30181504
    • ADA Compliance: No
    • Back Splash Height (inch): 5/8
    • Bowl Depth (inch): 14-3/8
    • Bowl Length (inch): 24
    • Bowl Shape: Rectangular
    • Bowl Width (inch): 20
    • Color: White
    • Drain Opening (inch): 1-1/2
    • Faucet Hole Dia. (inch): 1; 1-1/8
    • Faucet Mounting Centers (inch): 4
    • Finish: Unfinished
    • Includes: Wall Mounting Bracket, Side Supports and Mounting Hardware
    • Includes Back Splash: No
    • Includes Basket Strainer: No
    • Includes Drain Pipe: No
    • Includes Faucet: No
    • Includes Installation Hardware: Yes
    • Includes Side Splash: No
    • Indoor/Outdoor Usage: Indoor/Outdoor
    • Ligature Resistant: No
    • Mounting Location - Faucet: Deck
    • Mounting Type - Sinks: Wall
    • No. of Bowls: 1
    • Number of Faucet Holes: 3
    • Overall Height (inch): 34
    • Overall Length (inch): 24
    • Overall Width (inch): 20
    • Series: Utilatub
    • Sink Material: Polypropylene
    • Sink Type: General Purpose
    • Standards: ANSI Z124-2017; CSA B125; CSA B45.0; CSA B45.5; IAPMO
  6. Royal Kitchen Sink One Bowl
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

  7. ESCO Laundry sink (Bak Cuci Pakaian)
    Mulai

    Rp8.299.900

    ESCO Laundry sink (Bak Cuci Pakaian)
    Deskripsi:
    *Caution: When using chlorine bleach, use a bucket or similar container to avoid damaging the rubber stopper and drain fittings. *Faucet sold separately. *Faucet sold separately.
  8. Royal Portable Three Kitchen Table
    Mulai

    Rp1.799.900

    Royal Portable Three Kitchen Table
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 430
    • Thickness (mm): 0.4
  9. Enchanting Washbasin Ceramic (Wastafel Keramik)
    Mulai

    Rp359.900

    Enchanting Washbasin Ceramic (Wastafel Keramik)
    Deskripsi:
    Washtafel Keramik Europe Enchanting E1353Tanpa keran dan afur (WASTAFEL ONLY)Model luxury minimalist design European Standard High Quality
  10. MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  11. SLOAN Wall-Mounted Bathroom Sinks
    Mulai

    Rp3.499.900

    SLOAN Wall-Mounted Bathroom Sinks
    Deskripsi:
    Wall-mounted, one-person bathroom sinks without faucets have an opening for drainage and may have additional holes in the deck or splash for faucets and handles. Sinks are mounted to and supported by a wall to save space with room below sink for storage.
    atribut:
    • UNSPSC: 30181504
    • ADA Compliance: Yes
    • Back Splash Height (inch): 8-5/8
    • Bowl Depth (inch): 7
    • Bowl Length (inch): 16-3/4
    • Bowl Shape: D-Shape
    • Bowl Width (inch): 16-3/4
    • Color: White
    • Drain Opening (inch): 1-5/8
    • Faucet Hole Dia. (inch): 1-3/8
    • Finish: Enamel
    • Includes: Mounting Hardware
    • Includes Back Splash: Yes
    • Includes Basket Strainer: No
    • Includes Drain Pipe: No
    • Includes Faucet: No
    • Includes Installation Hardware: Yes
    • Includes Side Splash: Yes
    • Indoor/Outdoor Usage: Indoor
    • Ligature Resistant: No
    • Mounting Location - Faucet: Deck
    • Mounting Type - Sinks: Wall
    • No. of Bowls: 1
    • Number of Faucet Holes: 3
    • Overall Height (inch): 12-1/4
    • Overall Length (inch): 20-3/4
    • Overall Width (inch): 18-1/4
    • Side Splash Height (inch): 4
    • Sink Material: Ceramic
    • Sink Type: Bathroom
    • Standards: ADA; ASME; IAPMO
  12. Royal Kitchen Sink
    Mulai

    Rp979.900

    Royal Kitchen Sink
    Deskripsi:
    Contempo NovaKitchen sink 1 bowlMaterial stainless steel tahan karatFinishing PVD coating warna hitamDilengkapi lapisan peredam bisingLapisan untuk mengurangi proses kondensasi di bawah bakInstalasi topmount yang mudah dipasang Sudah termasuk Aksesoris:Avur penyaringSaluran overflow mencegah meluapKeranjang peniris retractable
  13. Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    Royal Kitchen Sink All Portable (Wastafel Dapur)
    atribut:
    • Include Installation: No
  14. snap clean Parfum Laundry
    Mulai

    Rp3.900

    snap clean Parfum Laundry
    Deskripsi:
    Parfume laundry diformulasi khusus untuk mengharumkan pakaian dengan parfume yang memiliki aroma kuat, sehingga membuat pakaian selalu harum, segar dan fresh
  15. Goldie Laundry Bag for Rectangle Laundry Car JL-050
    Mulai

    Rp369.900

    Goldie Laundry Bag for Rectangle Laundry Car JL-050
    atribut:
    • Size (cm): 82x56x55
    • Compatible for: JL-050
    • Color: Brown
  16. GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Mulai

    Rp3.099.900

    GETRA Sink Table Stainless Steel (Wastafel)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  17. Royal Portable Two Kitchen Table
    Mulai

    Rp1.399.900

    Royal Portable Two Kitchen Table
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 430 dan Partikel board
Daftar Harga laundry sink Terbaru October 2026
Wasser Loundry SinkRp1.199.900
MUSTEE Counter-Mounted Utility & Laundry SinksRp2.599.900
Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusRp359.900
Royal Sink Kitchen 2-Bowl with Table (Wastafel)Rp799.900
MUSTEE Wall-Mounted Utility & Laundry SinksRp2.899.900
Royal Kitchen Sink One BowlRp309.900
ESCO Laundry sink (Bak Cuci Pakaian)Rp8.299.900
Royal Portable Three Kitchen TableRp1.799.900
Enchanting Washbasin Ceramic (Wastafel Keramik)Rp359.900
MUTU Sink Kitchen (Wastafel)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)