Beli laser distance measure di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IMEX Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The new generation in laser distance measuring incorporates the fast engine measuring technology with high accuracy in a robust housing for the optimum in affordable professional measuring.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KLEIN TOOLS Compact Laser Distance Measureatribut:
- Item: Compact Laser Distance Measure
- UNSPSC: 31160000
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.atribut:
- Display Type: Digital
- Includes Battery: Batteries Included
- System of Measurement: Inch
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- DEWALT Deep Socket Drive 6ptatribut:
- Point: 6
- UNSPSC: 31160000
- MILWAUKEE Closed Reel Long Tapeatribut:
- Size (ft): 100
- UNSPSC: 31160000
- Deli Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.atribut:
- Color: Yellow
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- SUPCO Digital MegaohmmeterDeskripsi:Standard megohmmeters are commonly used by electricians and technicians to test for basic insulation leaks in motors, generators, transformers, and switchgears.atribut:
- Dimensions (inch): 6.4x3.4x1.8
- Resistance Range (ohm): 1000
- Accuracy: ±3.00%
- Backlit Digital Display: No
- Battery Size: C
- Bluetooth Compatible: No
- Brand: SUPCO
- CAT Safety Rating (V): CAT I 30
- Calibration Certificate: Not Included
- Capacitance Auto Discharge: No
- Display Screen Type: LED
- Display Type: Digital
- Dustproof: Yes
- Greater Than 30V Warning: Yes
- Includes: Soft Carrying Case
- Includes Batteries: No
- Insulation Limit Alarm: No
- Insulation Resistance Range (MΩ-GΩ): 20 to 1
- Insulation Resistance Resolution (ohm): 1000
- Manufacturer Part Number: M500
- Maximum Insulation Resistance (GΩ): 1
- Megohmmeter Features: Standard
- Minimum Insulation Resistance (MΩ): 20
- Number of Batteries Required: 2
- PI/DAR Testing: No
- Parameters Measured: Insulation Resistance
- Pass/Fail Selection Limits: Yes
- Power Source: Battery
- Remote Test Probe Included: No
- Test Current (mA): 1 to 100
- Test Voltage (VDC): 5,000V DC
- Testing Functions: Insulation
- Timed Ramp Voltage Test: No
- UNSPSC: 41113628
- USB Data Download Included: No
- Waterproof: No
- MAXPOWER Magnetic Level (Waterpass)Deskripsi:- With strong magnetic surface.- With adjustable vial match and transfer angleatribut:
- Material: Alloy Steel
- Hanna Instruments pH MeterDeskripsi:It is an economical, water resistant, portable meter that measures pH, conductivity (EC), total dissolved solids (TDS) and temperature with a single probe. The meter operation is simplified with dedicated buttons for measurement modes to be displayed on the LCD and knobs for single point calibration of pH and EC/TDS.atribut:
- Resolution (pH): 0.1
- Accuracy (pH): ±0.1
- IMEX Flooring LaserDeskripsi:iMEX LX11P Premium Tilers Square adalah alat pengukur dan penandaan yang menggunakan sinar laser untuk menghasilkan garis tepat 90 derajat secara horizontal dan vertikal.
- IMEX Rotating Laser with ReceiverDeskripsi:The class leader in economical rotating laser levels, the IMEX i66R incorporates the robust casing and technology of it’s big brothers in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.The iMEX i66R Red Beam Rotating Laser is a class leader in economical rotating laser levels and incorporates the robust casing and technology of the i77R & i88G models in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy-duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.
- KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)atribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)atribut:
- Material: ABS
- Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
- Laser Type: Dual Laser
- Measuring Range (m): 0.05 to 60
- Laser Level: Level 2
- Display Accuracy (mm): 1
- Laser Power (mw): <1
Daftar Harga laser distance measure Terbaru October 2026
| IMEX Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.599.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| KLEIN TOOLS Compact Laser Distance Measure | Rp1.399.900 |
| EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp659.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| DEWALT Deep Socket Drive 6pt | Rp87.900 |
| MILWAUKEE Closed Reel Long Tape | Rp879.900 |
| Deli Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dvP109062499-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)

/a2P108488362-1.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/g8P109737584-6.jpg)
/63P104573219-2.jpg)


/ocP106385876-1.jpg)

/P101518183-1.jpg)

/r2P108494974-1.jpg)



/gtP101517605-6.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/9qP111238350-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)