Beli las dop di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Screw on Wire Connector LASDOPDeskripsi:Wiring Terminal. High Quality Terminal.atribut:
- Maximum Temperature (°C): 105
- Maximum Voltage (V) : 300
- KRISBOW PU WheelDeskripsi:PU WHEEL F/KW05-72 SPA-500
- TEKIRO Gunting Pipaatribut:
- Size (mm): 42
- LARKIN LasdopDeskripsi:LASDOPLarkin Screw On Wire Connectors SP1 Grey Sebagai penutup dan penguat pada sambungan instalasi kabelMengurangi kemungkinan arus pendek/konsletingKuat dan tahan lamaBerfungsi menutup sambungan sehingga aman dari sentuhan luar.atribut:
- Cable Size (mm): 1-1.5
- MASKO Klem SupraDeskripsi:- Elastis dan kuat- Termasuk paku beton yang kuat- Paku telah ditancapkan dalam klem- Hemat waktu dan biaya- Praktis digunakanatribut:
- Material: Plastic PE
- Color: White
- Schneider Electric MCB Box Domaeatribut:
- Depth (mm): 92
- Height (mm): 222
- Number of Lines: 1
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- 3M Vinyl Electrical Tape Black General UseDeskripsi:The 3M™ Vinyl Electrical tape 1500 offers good resistance to abrasion, moisture, alkalis, acid and varying weather conditions (including sunlight).To use for primary electrical insulation for all wire and cable joints and repairs as well as harnessing of wire and cables. Suitable for indoor and outdoor use.atribut:
- Color: Black
- Cable Length (m): 20
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- Klarstern Screw On Wire Connectoratribut:
- Color: Yellow
- DV Cable Sleeve VinylDeskripsi:Wiring Terminal. High Quality Terminal.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- monotaro Crimp Terminal Closed-End Connector Type with Insulation Coating (Skun)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Wire Conjugation Range Stranded (mm²): 2
- Dimension L1 (mm): 7.5±0.25
- Dimension L2 (mm): 20±0.5
- Inner Diameter (Ø mm): 3±0.25
- Outer Diameter d (mm): 8±0.25
- Package Weight (g): 58
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
Daftar Harga las dop Terbaru March 2026
| Fort Lasdop Putar | Rp19.900 |
| Fort Lasdop Press | Rp18.900 |
| DV Screw on Wire Connector LASDOP | Rp27.900 |
| MASKO Lasdop | Rp46.900 |
| KRISBOW PU Wheel | Rp339.900 |
| TEKIRO Gunting Pipa | Rp129.900 |
| LARKIN Lasdop | Rp16.900 |
| MASKO Klem Supra | Rp2.900 |
| Schneider Electric MCB Box Domae | Rp139.900 |
| NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip) | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/qkP106193956-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/beP106846410-12.jpg)

/00P103565000-1.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/P101570785-1.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)