Beli las argon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mesin HL Inverter TIGDeskripsi:1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
- Rated Input Current (A): 27
- Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
- Range of Output Current (A): 10-200
- Arc-leading: HF Vibration
- Efficiency (%): 85
- Protection Class: IP21S
- No. Load Voltage (V): 56
- Rated Output Current (A) : 200/18V
- monotaro Torch, Cap for Intermediate Use)Deskripsi:It is a torch cap for TIG welding of a moral pack. , Panasonic, Daihen and other Standard specification argon torches are compatible.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 124
- Size: L
- DAIDEN Welding Industrial Inverter MachineDeskripsi:Standard Accessories: - Tube- Earth Clamp- MIG Torchatribut:
- Input Voltage: 220V/50Hz/1Phase
- Current Range: 50-250A
- Duty cycle: 60% @ 250A
- Capacity: 6kVA
- Class of Insulation: IP21 S/F
- Applied Welding Rod: Max. 1.2mm
- External Dimension: 585x340x625mm
- STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DCDeskripsi:Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- DAIDEN Welding Inverter MachineDeskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- monotaro Torch, Cap (For Intermediate Use)Deskripsi:It is a torch cap for TIG welding of a moral pack. , Panasonic, Daihen and other standard specification argon torches are compatible.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 124
- Size: L
- RHINO Inverter Argon & MMA DC Welding Machineatribut:
- Color: Blue
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- Output Current Range (A): 20-160
- Input Current (A): 16
- Dimensions (cm): 45x23x33
- Duty Cycle (%): 60
- No. Load Voltage (V): 60
- Protection Class: IP23
- Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Power (50/60Hz) (V): 220
- Input Power (50/60Hz) (PH): 1
- Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
- Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
- Duty Cycle (%): 45
- Dimensions (mm): 390x235x275
- Efficiency (%): 85
- Insulation class: F
- No. Load Voltage (V): 51.5
- Power Factor : 0.93
- Protecion Class: IP21S
- Wire Diameter: 0.8-1.0
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)Deskripsi:Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.atribut:
- Use for: Argon
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- ROHA Kawat Las ArgonDeskripsi:Digunakan untuk perbaikan dan pengelasan logam mild steel seperti pelat baja dan pipa bertekanan tinggi.atribut:
- Length (mm): 1000
- Detail: AWS SFA-5.18 ER70S-G (GTAW/TG-S 50)
- INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIGDeskripsi:INGCO MAG/MIG/TIG Welding Inverter (160A) // Mesin Trafo Lasatribut:
- Input Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- MAG/MIG Output Current (A): 30-160
- MMA Output Current (A): 10-160
- Display: LCD
- MMA Diameter of Electrode (mm): 1.6-4.0
- No. Load Voltage (V): 80
- Welding Wire Size (mm): 0.6, 0.8, 1
- Wire Speed (m/minute): 2-11
- monotaro Cerium Tungsten Electrodes (Kawat Las)Deskripsi:For both use. For TIG welding. Ideal for aluminum welding. -2% Ce entering
- Nichia Welding Electrode Hard Surfacing (TIG) (Kawat Las Hard Surfacing)Deskripsi:Base Metal, Application : SKD-11, PD613,HPM31, SLD, STD-11, XW-10, XW-41, etc.
Daftar Harga las argon Terbaru March 2026
| Mesin HL Inverter TIG | Rp2.199.900 |
| monotaro Torch, Cap for Intermediate Use) | Rp83.900 |
| STAHLWERK Mesin Las Tipe S | Rp8.799.900 |
| DAIDEN Welding Industrial Inverter Machine | Rp18.999.900 |
| STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC | Rp14.999.900 |
| LAKONI Mesin Las MIG | Rp5.199.900 |
| DAIDEN Welding Inverter Machine | Rp1.599.900 |
| monotaro Torch, Cap (For Intermediate Use) | Rp14.900 |
| RHINO Inverter Argon & MMA DC Welding Machine | Rp3.199.900 |
| Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20HL%20Inverter%20TIG/qjP105395955-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/monotaro%20Torch%2C%20Cap%20for%20Intermediate%20Use)/P102239957-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Mesin%20Las%20Tipe%20S/k5P103765725-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Industrial%20Inverter%20Machine/P102891573-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Mesin%20Las%20TIG%20AC%2FDC/8kP103766308-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine/P102891564-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/monotaro%20Torch%2C%20Cap%20(For%20Intermediate%20Use)/P102230862-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/RHINO%20Inverter%20Argon%20%26%20MMA%20DC%20Welding%20Machine/npP106175853-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Melzer%20DC%20Inverter%20MIG%20ARC%20Welder%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/qwP103762968-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/STAHLWERK%20Tig%20Rod/2yP106925106-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Max%20Welder%20Regulator%20Argon%20(Pengatur%20Tekanan)/P102926383-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/ROHA%20Kawat%20Las%20Argon/puP109093930-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/KOBELCO%20Welding%20Rod%20TG%20Series/gaP106659586-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/INGCO%20Welding%20Inverter%20MAG%2FMIG%2FTIG/4cP106807156-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Argon%20Welding%20Torches/monotaro%20Cerium%20Tungsten%20Electrodes%20(Kawat%20Las)/P101001075-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/Nichia%20Welding%20Electrode%20Hard%20Surfacing%20(TIG)%20(Kawat%20Las%20Hard%20Surfacing)/5pP103236205-9.jpg)