RHINO Inverter Argon & MMA DC Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
ColorBlue
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50/60
Output Current Range (A)20-160
Input Current (A)16
Dimensions (cm)45x23x33
Duty Cycle (%)60
No. Load Voltage (V)60
Protection ClassIP23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan