Beli lampu philips tl di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Philips TL5 Essential Super80 is a new fluorescent lamp which provides home users and professional end-users an aesthetic miniaturized lighting solution with high reliability at low price.Benefits:- 40% less tube dimension than T8 fluorescent lamps. Reducing luminaire, stock and transportation cost- Slim 16 mm tube allows more compact and flexible luminaire design- Max lumen output at 35°C ambient temperature, more suitable to actual lighting situation- Comfortable working and living ambiences with CRI more than 80- Provides highly reliable and high quality lighting solution at low cost- Creates atmospheres from warm white to cool daylightApplications:Suitable for use at locations where need compact, high efficient, energy saving lighting. Including offices, shops, supermarkets, schools, hospitals and industrial lighting.atribut:
- Cap-Base: G5 [ G5]
- Color Rendering Index (Max): 85
- Color Rendering Index (Min): 80
- Color Rendering Index (Nom): 82
- LLMF 2000 Hour Rated: 0.94
- LLMF 4000 Hour Rated: 0.92
- LSF Preheat 16000 Hour Rated: 0.7
- LSF Preheat 2000 Hour Rated: 0.98
- LSF Preheat 20000 Hour Rated: 0.5
- LSF Preheat 4000 Hour Rated: 0.97
- LSF Preheat 6000 Hour Rated: 0.95
- LSF Preheat 8000 Hour Rated: 0.93
- Life to 50% Failures Preheat (Nom): 20000h
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- IWAKI Glass Ware Centrifuge Tube ASTM Oil Amber Graduation Pear Shape With Conical Bottomatribut:
- Volume (ml): 100
- Outside Diameter (mm): 38
- Length (mm): 200
- Luminarc Opal Dinnerware Harena Soup Plateatribut:
- Diameter (cm): 23
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Philips Balast ElektronikDeskripsi:Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
- Philips Rumah Lampu SimBat BattenDeskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Luminarc Opal Dinnerware Diwali Granit Salad Bowlatribut:
- Diameter (cm): 21
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Luminarc Opal Dinnerware Alexie Soup Plateatribut:
- Diameter (cm): 20
Daftar Harga lampu philips tl Terbaru March 2026
| Philips TL5 Essential HE Super 80 | Rp40.900 |
| Philips Linea Wall Light | Rp88.900 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 | Rp40.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips TL-D LIFEMAX Super 80 | Rp38.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| IWAKI Glass Ware Centrifuge Tube ASTM Oil Amber Graduation Pear Shape With Conical Bottom | Rp1.499.900 |
| Luminarc Opal Dinnerware Harena Soup Plate | Rp22.900 |
| Yuasa Industrial Battery NP Series (Aki Industrial) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Philips%20TL5%20Essential%20HE%20Super%2080/nrP103851855-1.jpg)



/eeP106159518-4.jpg)




/3dP105198121-1.jpg)
/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)