Beli lampu led philips 18 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Kotakatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulatatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8atribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (Nom) (V): 220 - 240
- Material: Glass
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- SANEI Pompa Celup (Pompa Rendam)atribut:
- Cable Length (m): 10
- TOTAL Pompa Celupatribut:
- Power (W): 750
- Thrust (m): 8
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50
- Pipe Diameter (inch): 1
- Cable (m): 9
- Capacity (L/hour): 13000
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
Daftar Harga lampu led philips 18 watt Terbaru March 2026
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Kotak | Rp58.900 |
| In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat | Rp56.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) | Rp35.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8 | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/eeP106159518-4.jpg)



/P101552118-2.jpg)
/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/n9P105473837-1.jpg)
/47P102293151-2.jpg)