Beli lampu belajar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dutron Lampu Meja Belajar
    Mulai

    Rp199.900

    Dutron Lampu Meja Belajar
    Deskripsi:
    Lampu Meja Belajar DUTRON LED 4000K DT-DJ-7901Rasakan sensasi belajar semakin nyaman dengan perlindungan anti radiasi bagi mata sehingga aman digunakan dari anak-anak hingga orang dewasa. Memiliki desain yang compact dan minimalis dengan teknolgi touchscreen sehingga lebih praktis & dapat digunakan sesuai kebutuhan.- Foldable (Dapat di lipat & Travel Friendly)- Portable (Mudah dipindahkan & dibawa)- Tahan sampai 6 jam
    atribut:
    • Battery (mAh): 2400 Li-ion Battery
    • Color Temperature (Kelvin): 4000
    • Charging Cable: USB Type C
  2. Robot Desk Lamp
    Mulai

    Rp109.900

    Robot Desk Lamp
    atribut:
    • Charger port: Type-C
    • Light Color: 3 Modes (Warm Light, Natural Light, White Light)
  3. HighPoint LED Table Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    HighPoint LED Table Lamp
    Deskripsi:
    Maximum Brightness to Support Your Performance on Top of Your DesktopDimensionsProduct Dimensions : W.210XDia.200XH.400SpecificationsMaterial : ABSLight Source : LEDPower Consumption : 8 WattSpecial
    atribut:
    • Light Source: LED
    • Material: ABS
    • Dimension (WxH) (mm): 342 x 400
    • Diameter (mm): 400
    • Power Consumption (W): 5
  4. NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED Lights
    Mulai

    Rp4.699.900

    NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED Lights
    atribut:
    • Adhesion (N): 800
    • Magnet Width x Depth x Height (mm): 50 x 60 x 55
    • Overall Height: 507mm
    • Power Source: AC100V
    • Power Cord Length: 1.9m
    • Electricity consumption: 5.1W
    • LED Light: 17 lights
    • Total Luminous Flux: 272lm
  5. Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Colokan Listrik
    Mulai

    Rp49.900

    Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Colokan Listrik
    Deskripsi:
    Indohose Golden C810MP Lampu Mesin Jahit Magnet Colokan Listrik - LED 10 TitikModel : Lampu Led Untuk Mesin Jahit (10 Titik LED)Cara pemakaian:1. Aturlah tiang elastis/Pipa fleksibel pada lampu LED kearah yang anda inginkan2. Tempelkan lampu ke mesin jahit berbodi besi/benda yang dapat menempel pada magnet3. Lampu dipasang/disambung ke dinamo (Untuk Skun) / Saklar (Untuk Colokan Listrik) on-off pada mesin jahit4. Lampu LED ini hanya bisa ditempelkan pada mesin Jahit berbodi besi atau yang benda yang bersifat dapat menempel pada magnet (mesin jahit industri & tradisional), apabila pembeli menggunakan mesin jahit bodi plastik, maka lampu LED ini dapat ditempelkan dengan bantuan lem/double tape.
    atribut:
    • Light Color: White
    • Voltage (V): 110-240 AC
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 1.0
  6. ELPA (Asahi Electric) Led Desk Light
    Mulai

    Rp359.900

    ELPA (Asahi Electric) Led Desk Light
    Deskripsi:
    Stepless brightness adjustment with touch sensor USB power supply that can be used with PCs that can change the color of light in 3 steps Can be used by placing a compact foldable smartphone etc.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-9711-42
    • Cable Length (m): About 1
    • Power Supply: DC5V(USB)
    • Included Accessories: USB cable (about 1m)
    • Light Source: LED (white/bulb color + equivalent)
    • Dimmability: Possible
    • Direct illumination (Lx): 1320 (measurement height 30 cm, white maximum dimming)
    • Types of Light Bulb: LED
  7. Vertex Water Proof Halogen Lighting Beams
    Mulai

    Rp329.900

    Vertex Water Proof Halogen Lighting Beams
    Deskripsi:
    Water-proof lighting head with reinforced glass resists big temperature fluctuations of cutting oil.12V/24V Voltage.Flexible Arm (round arm), 400x400 mmWith universal Lighting Base.Specifications of Bulb: 12V/50W.Different conditions demand different lighting bases.Selected rectangular L-type (#V-20) base or C-type (#V-21) base.
  8. Wipro Work Light (Lampu Kerja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  9. Vertex Quartz Halogen Lamp Beams
    Mulai

    Rp259.900

    Vertex Quartz Halogen Lamp Beams
    Deskripsi:
    Engineering plastic shade and base provides complete insulation for maximum operator safety.Power source available: Any voltage on customer's request. Such as 110V, 220V, 240V, 380V, 415V.Transformer built in base.Accept 20, 35 and 50 watt bulb. Includedwith 20 watt bulb, 35 and 50 watt bulb on request.Furnished with 1.8 meter (70") cord.Available with magnetic base. (optional)Engineering mounting angle plate. (optional)Double shades designed permits fast heat dissipation.
  10. Sunrei Work Light
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp339.900

  11. Paseo Tisu Serbet Elegant (Tisu Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    Paseo Tisu Serbet Elegant (Tisu Makan)
    Deskripsi:
    Terbuat dari 100% serat alami, Tissue Passeo memiliki kekuatan dan daya serap serta sentuhan kelembutan untuk anda. Cocok digunakan untuk seluruh keluarga karena terbuat dari bahan dasar yang higienis, lembut dan alami.
    atribut:
    • Number of Sheets: 50
    • Number of Ply: 2
    • Material: Natural Virgin Fiber
  12. BASEUS Lampu Meja
    Mulai

    Rp669.900

    BASEUS Lampu Meja
    Deskripsi:
    1. Mode kecerahan adaptif, dapat menyesuaikan ke 500lm sesuai dengan lingkungan, yang merupakan kecerahan terbaik untuk membaca2. Base kecil, Desain Lipat, rotasi hingga 180 derajat3. Brightness tinggi, permukaan iluminasi persegi panjang4. CRI Ra≥95 spektrum penuh5. Temperatur warna 6000K- 4000K 3000K6. Elemen penginderaan internal mengenali cahaya sekitar dan chip pintar yang disesuaikan mengontrol kecerahan cahaya.7. Nyalakan tombol “ON” di bawah produk untuk fungsi peredup pintar untuk cahaya yang nyaman, otomatis menyesuaikan kecerahan sesuai lingkungan8. Panel sentuh dan Alas Non Slip
    atribut:
    • Color: Grey
    • Material: ABS + PC + Aluminiumlly
    • Input(V): 5 (DC)
    • Light Source: LED
    • Battery Capacity(mAh): 2200
    • Charging Time (hour): ±3
    • Color Rendering: Ra>95
    • Power (W): 5 (Maximum)
    • Size (cm): 35x5.3x38.2
    • Temperature Color: 6000K; 4000K; 3000K
    • Temperature Operating (°C): -10-40
  13. KANETEC Dedicated Lamp for LED Bulb
    Mulai

    Rp1.699.900

    KANETEC Dedicated Lamp for LED Bulb
    Deskripsi:
    Ideal for assembly, inspection work, spot lighting on machine tools.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 426
    • Cord Length (m): 1.6
    • Mass (kg): 1.5
    • Type: Standard Type
    • Power Supply (V): AC100
    • Lighting rating: 20W or less
    • Adsorption Power (N [kgf]): 800 (80)
    • Base: E26
    • Conform: Bulb-Shaped LED Bulb or fluorescent Light Bulbs
    • Magnet Dimensions (mm): 50 x 58.5 x 55
  14. Ohm Electric Led Desk Light
    Mulai

    Rp459.900

    Ohm Electric Led Desk Light
    Deskripsi:
    Recommended for learning and precision work. The characters are clear.
    atribut:
    • Color: White
    • Mass (g): 550
    • Included Accessories: Dedicated AC adapter (cord length: about 1.5m), instruction manual with warranty card
    • Light Source: Uses high-brightness chip LED (not replaceable)
    • Body Dimensions (Width WxHeight HxDepth D) (mm): About 114x370x320
    • Illuminance (Lx): 2000 (measured at a height of about 36 cm)
    • Light Color: Daylight
    • Power Consumption (W): 7
    • Rating: DC18V 320mA
    • Total Luminous Flux (Lm): 630
Daftar Harga lampu belajar Terbaru October 2026
Dutron Lampu Meja BelajarRp199.900
Robot Desk LampRp109.900
HighPoint LED Table LampRp379.900
NOGA Magnetic Stand Doughnut, 17 LED LightsRp4.699.900
Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Colokan ListrikRp49.900
ELPA (Asahi Electric) Led Desk LightRp359.900
ALDO Lampu Kerja with MagnetRp139.900
Vertex Water Proof Halogen Lighting BeamsRp329.900
ADVANCE DIGITALS Gas Stove Glass (Kompor Gas)Rp279.900
Wipro Work Light (Lampu Kerja)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait