Beli lampu 100 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  2. Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
  3. Non Brand Rubber Speed Bump 2cm (Polisi Tidur)
    Mulai

    Rp76.900

    Non Brand Rubber Speed Bump 2cm (Polisi Tidur)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 100x10x2
    • Material: Solid Rubber
    • Height (cm): 2
  4. Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Mulai

    Rp189.900

    Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Deskripsi:
    Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Material: Aluminium
  5. In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  6. In-Lite Lampu Sorot INF030
    Mulai

    Rp86.900

    In-Lite Lampu Sorot INF030
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • AC Voltage (V): 100-240
    • Color Rendering Index (CRI): ≥ 70
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Hour: 15000
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 013/LSP/QI/08-11/2023
  7. Lampbond Floodlight LED (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp87.900

    Lampbond Floodlight LED (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    Lampu Floodlight 30 Watt ProbrightLampu Sorot Floodlight LED ber- SNI dengan ukuran yang ringkas, ber-performa handal dan hemat biaya.- Hemat energi hingga 80% dibanding lampu HID (high intensity discharge)- Pemasangan mudah dan cepat, berkat desain yang ringan serta ringkas- Aman dan pencahayaan yang tersebar me-rata- Dalam kondisi terpasang, lampu sorot dapat diputar hingga 1800- Tahan lama hingga 15 tahun
  8. Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp109.900

    Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etc
    atribut:
    • Voltage (V): 100-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Product Material: AL + Glass
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  9. Hannochs New Signboard HFH LED (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp70.900

    Hannochs New Signboard HFH LED (Lampu Sorot)
    atribut:
    • Voltage (V): 165-265 AC
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 120
    • Color Rendering Index (CRI): >80
    • IP Rating: IP65
    • Product Material: AL + Glass
    • Rated Lifetime (hour): 30000
  10. Makita Light Stand
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Light Stand
    atribut:
    • Height (mm): 992 to 1750
    • Suitable Model: ML805
  11. INTERLUC SMD Spotlight Lamp (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    INTERLUC SMD Spotlight Lamp (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    SMD LED
    atribut:
    • Shape: Square
  12. Wipro Dead Blow Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp169.900

  13. HOLZ Flood Light (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    HOLZ Flood Light (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    Lampu HOLZ LED Flood Light merupakan produk terlaris kami, sebagai pengganti lampu sorot konvensional yang menyerap daya listrik sangat besar. Lampu Flood Light banyak dipergunakan di proyek konstruksi, pertambangan, dan penerangan untuk media luar seperti Billboard. Produk kami dapat memberikan efisiensi penghematan daya listrik sampai dengan 75% daripada produk flood light konvensional.
  14. E-lite Flood Light IP66 (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp789.900

    E-lite Flood Light IP66 (Lampu Sorot)
    atribut:
    • Power (W): 500
  15. Kennedy Polyurethane Dead Blow Hammer (Martil / Palu)
    Mulai

    Rp669.900

    Kennedy Polyurethane Dead Blow Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    With solid steel bar shaft and hollow head. Inside the polyurethane moulded hammer head are thousands of steel pellets which impact a split second after the hammer face, reducing rebound whilst also adding to the force of the blow.
    atribut:
    • Head Material: Polyurethane with Steel Pellets
    • Face Material: Polyurethane
    • Shaft Material: Polyurethane
    • Face Diameter: 43 mm
    • Overall Length: 300 mm
    • Hammer Type: Mallet
    • Head Length: 257 mm
    • Size (lbs): 1.25
  16. TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Mulai

    Rp87.900

    TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Deskripsi:
    Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
    atribut:
    • Material: Solid Rubber
  17. Meval LED Floodlight ECO (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp109.900

    Meval LED Floodlight ECO (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    MEVAL LED Floodlight ECO 10W - PutihLED Floodlight atau yg sering disebut Lampu Sorot adalah lampu sorot yang didesain untuk penerangan berskala besar dan luas baik didalam ruangan seperti gedung parkir, aula, gudang dan sejenisnya maupun luar ruangan seperti taman, lapangan, papan nama, banner dan sejenisnya. kelebihannya LED Floodlight lebih hemat energi hingga 85% daripada lampu sorot biasa ( halogen). Maka untuk memenuhi kebutuhan anda untuk lampu sorot MEVAL menawarkan LED Floodlight yang sangat cocok untuk seluruh kebutuhan penerangan anda dengan banyak kelebihannya.Meval LED memberikan rasa aman dari seluruh kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal berikut ini : “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, dan “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Beam Angle (°): 120
    • Level Protection: IP 65
    • Long Life Lamp (hour): 20000
    • Material: Alumunium
    • Sertification: SNI
Daftar Harga lampu 100 watt Terbaru October 2026
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Rp90.900
Philips SmartBright LED Floodlight (Lampu Sorot)Rp399.900
Non Brand Rubber Speed Bump 2cm (Polisi Tidur)Rp76.900
Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Rp189.900
In-Lite INF027 Spotlight Lamp (Lampu Sorot)Rp159.900
In-Lite Lampu Sorot INF030Rp86.900
Lampbond Floodlight LED (Lampu Sorot)Rp87.900
Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)Rp109.900
Hannochs New Signboard HFH LED (Lampu Sorot)Rp70.900
Makita Light StandRp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait