Beli lakoni daytona 100 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LAKONI Daytona High Pressure CleanersDeskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- Taiyo Kogyo Silicon Policemanatribut:
- Purpose: Ideal for harvesting cultured bacteria or cells
- Size (mm): φ5 x 150 (Glass Rod)
- LAKONI Self-Suction High Pressure CleanerDeskripsi:Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filteratribut:
- Voltage (V): 220
- Power (kW): 0.55
- Motor Type: Carbon Crush
- Flow Rate (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- LAKONI Jet CleanerDeskripsi:Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.atribut:
- Power (W): 550
- Working Pressure (Bar): 70 @5meters
- Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- Nansin Caster Wheel Nylon 100kgDeskripsi:Nansin Caster Wheel Nylon is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
- IMEX Rotating Laser with ReceiverDeskripsi:The class leader in economical rotating laser levels, the IMEX i66R incorporates the robust casing and technology of it’s big brothers in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.The iMEX i66R Red Beam Rotating Laser is a class leader in economical rotating laser levels and incorporates the robust casing and technology of the i77R & i88G models in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy-duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Kuning HDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Thickness (mm): 0.05
- Color: Kuning
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- KDS Neolock DXSatribut:
- Tape Length (m): 5.5
- Wipro Sand Blasting Tankatribut:
- Color: Red
- Hose Length (m): 2.5
- Working Pressure (psi): 60-125
- Working Pressure (CFM): 6-25
- Cole Parmer Glass Stir Rods With Rubber PolicemanDeskripsi:Glass stir rods are manufactured with soft borosilicate glass with both ends rounded. They come with a pre-assembled, removable rubber policeman for transferring liquids or clearing precipitate out of containers. Glass rods are chemically resistant and can withstand temperatures to 400°F (205°C) (without rubber policemen). Autoclavable.atribut:
- Material: Glass
- Sterile: No
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
Daftar Harga lakoni daytona 100 Terbaru March 2026
| LAKONI Daytona High Pressure Cleaners | Rp1.799.900 |
| Taiyo Kogyo Silicon Policeman | Rp1.399.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner | Rp1.099.900 |
| LAKONI Jet Cleaner | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)

/haP103587622-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)


/mlP107916813-2.jpg)




/P102084779-1.jpg)