LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (kW)0.55
Motor TypeCarbon Crush
Flow Rate (L/minute)5.5
Maximum Pressure (bar)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aksesoris:
- 5 M High Pressure Hose
- 3 M Suction Hose + Filter
- Gun Set & Soap Nozzle
- Inlet Connector & Filter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan