Beli kyoritsu 8031 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Penggaris SikuDeskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- KYORITSU Phase IndicatorDeskripsi:-Possible to measure safely from the cable insulation surface.-With magnet that allows to install inside the switchboard.-With LED light up function able to clearly check even under daylight.atribut:
- Cord: 1.5m (L1: Red, L2 : white, L3 : blue)
- Dimensions (L x W x D) (mm): 106x75x40
- Frequency (Hz): 50/60
- Operation Voltage (V) AC: 110-600
- Time Limit for Continous: > 500V : within 5 minutes
- Hioki Phase DetectorDeskripsi:-A metal non-contact clip. Phase can be detected safely just by clipping the top of a wire coating.-The phase order of 3 phase power supply can be checked easily and intuitively with LED and buzzer sound.-Equipped with a battery check function preventing sudden power outage.-With auto power off function.atribut:
- Depth (mm): 30
- Height (mm): 75
- Operating Voltage Range (V) : AC 70-600
- Power Supply (V): AA batteries (R6P) x 2 (included)
- Width (mm): 70
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- KRISBOW Kamera Inspeksi Borescopeatribut:
- LCD Screen Type: 3.2 TFT/ Inch
- Pixels: 320 x 240
- Goosneck Length: 1 m/ 39 Inch
- Working Voltage: Li Battery 3,7 V/ 1800 mA
- Camera Diameter (inch): 0.66
- Dimension (LxWxH) (mm): 110x240x70
- Memory (GB): Max. 8
- Viewing Distance (cm): 15 to 25
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- SANDFLEX Mata Gergaji BesiDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- Regency Kipas Angin Dinding TornadoDeskripsi:Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- Hioki Phase Detectoratribut:
- Type: Phase Rotation Meter with Easy-to-Read Arrow and Non-Metallic Contact Clips
- Applications: for thick conductors
- Dimensions (mm): 70x75x30
- Functions: Phase detection (positive and negative)
- Object to be Connected: dia. 7 mm (0.28 in) to 40 mm (1.57 in) of insulated wiring
- Power Supply: R6P (AA) manganese battery x2, Continuous use: 70 hrs
- Safety: CATIII 1000 V, CATIV 600 V (Anticipated Transient Overvoltage of 8000 V)
- Voltage (V): 3-phase, 70 to 1000 (AC, continuous sine wave)
- Voltage Detection Method: Static induction
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- FLUKE Phase Rotation IndicatorDeskripsi:Phase rotation indicator with high voltage capability for industrial applications. The Fluke 9040 is effective for measuring phase rotation in all areas where three phase supplies are used to feed motors, drives and electrical systems. The Fluke 9040 is a rotary field indicator and can provide clear indication of the 3 phase via an LCD display and the phase rotation direction to determine correct connections. It allows rapid determination of phase sequence and has a voltage (up to 700 V) and frequency range suitable for commercial and industrial applications. The included test probes have a variable clamping range for safe contact, also in industrial sockets.atribut:
- Voltage Range (V): 40-700
- Frequency Range (Hz): 15-400
- Operating timer: Continuous
- Operating Temperature: 0°C to 40°C
- Dust/water resistance: IP 40
- Power Supply: From unit under test
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- KYORITSU Analogue Insulation / Continuity Testersatribut:
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x6; 9121 (Shoulder Strap); Instruction Manual
- Test Voltage (V): 250/500/1000
Daftar Harga kyoritsu 8031 Terbaru March 2026
| KYORITSU Indikator Fasa | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Penggaris Siku | Rp35.900 |
| KYORITSU Phase Indicator | Rp3.899.900 |
| Hioki Phase Detector | Rp4.199.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| KRISBOW Kamera Inspeksi Borescope | Rp4.399.900 |
| Kenmaster Penggaris Baja Siku | Rp16.900 |
| SANDFLEX Mata Gergaji Besi | Rp20.900 |
| Regency Kipas Angin Dinding Tornado | Rp629.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101002871-1.jpg)




/bpP101000421-16.jpg)
/nkP101550848-2.jpg)



/ivP102049679-5.jpg)

/kbP103737731-3.jpg)

/P103039693-1.jpg)