Beli kusen aluminium putih di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEPANEL Kusen Aluminium
    Mulai

    Rp229.900

    DEPANEL Kusen Aluminium
    atribut:
    • Size (mm): 75
  2. Hikari Simple Inner Window Aluminum Channel
    Mulai

    Rp179.900

    Hikari Simple Inner Window Aluminum Channel
    Deskripsi:
    -Just installing inside the existing window, energy saving/heating effect greatly improved/condensation reduction effect.-At installing at outdoor temperature of 0° C and indoor temperature of 20° C, the center position temperature of the glass surface improved from 7.7° C to 14.7° C. (tested with window size W1235xH1370) -Install inside the existing window, and turn to double windows.-As a reinforcing material for the inner window frame. (if the window size of the inner window frame exceeds 1000mm in vertical dimension) .-Window thermal insulation performance 2.44 times (from standardized heat through resistance), JIS adiabatic grade H-4 grade, numerical value using 4mm thick light polycarbonate hollow board. (polycarbonate hollow boards are sold separately.)-Alumite Finishing
    atribut:
    • Purpose of Use: Install inside the existing window, and turn to double windows. As a reinforcing material for the inner window frame. (if the window size of the inner window frame exceeds 1000mm in vertical dimension)
  3. PIKKA Door (Pintu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PIKKA Door (Pintu)
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  4. ANGZDORR Metal Door Frame
    Mulai

    Rp919.900

    ANGZDORR Metal Door Frame
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 50
    • Material: Metal
  5. Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Mulai

    Rp289.900

    Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  6. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  7. EDEN UPVC Window Sliding
    Mulai

    Rp1.899.900

    EDEN UPVC Window Sliding
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 120x100
    • Color: White
    • Shutters: 2
    • Aperture: Geser
    • Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
    • Profile: UPVC Profile
    • Lock: Handle Kuar Dengan Engsel
    • Profile Width (mm): 80
    • Screen Material: Fiber Glass
    • Screen Net: Yes
    • Thickness (mm): 2
  8. EDEN Aluminium Window Sliding
    Mulai

    Rp2.199.900

    EDEN Aluminium Window Sliding
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 120x100
    • Color: White
    • Shutters: 2
    • Aperture: Geser
    • Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
    • Profile: Aluminium Profile
    • Lock: Coupler Lock, Per Mekanik Kuat
    • Profile Width (mm): 100
    • Screen Material: Fiber Glass
    • Screen Net: Yes
    • Thickness (mm): 0.9
  9. Hikari Aluminum Joint Parts (Sambungan Aluminium)
    Mulai

    Rp179.900

    Hikari Aluminum Joint Parts (Sambungan Aluminium)
    Deskripsi:
    -Lightweight, excellent in corrosion resistance and processability, easy-to-recycle raw material. -For a sash, construction materials, damage prevention of a glass sliding door, a rail, a joint or a frame of a panel, a mirror, etc.
    atribut:
    • Short Side(Long Side): 12mm (20.5mm)
    • Inner Width: 3.5mm
    • Total Length: 995mm
    • Material: Aluminium, Surface Treatment: Alumite Finishing
    • Purpose of Use: For a sash, construction materials, damage prevention of a glass sliding door, a rail, a joint or a frame of a panel, a mirror, etc.
  10. Alpen PVC Pintu Kamar Mandi
    Mulai

    Rp269.900

    Alpen PVC Pintu Kamar Mandi
    Deskripsi:
    Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
  11. TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Deskripsi:
    -A grooved type to which shelf and panel mounting adapter can be attached to create various combination.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Height (mm): 25
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  12. KAIMIAO Iron Steel Door Wood Frame (Pintu Baja Besi Rangka Kayu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KAIMIAO Iron Steel Door Wood Frame (Pintu Baja Besi Rangka Kayu)
    Deskripsi:
    SET Pintu ZY01 White. Motif Minimalist berkesan Modern. Coating Putih khusus di emboss serat kayu terdapat pada daun pintu dan kusen. Pintu Baja Rangka Kayu adalah produk keunggulan dari PT Kaimiao Sarana Teknindo Untuk mencapai harga jual yang di targetkan tim marketing untuk pasar Indonesia, bahan kami di design dan di kembangkan di China. Dengan meng-implementasi metode produksi dan fabrikasi yang berstandard international tim produksi berhasil mencapai effisiensi tinggi di pabrik kami di Indonesia. Qualitas bermutu, finishing menawan, tampilan abadi, pemakaian tahan lama, pelayanan terpuji, harga terbaik. Set pintu termasuk: Daun pintu, Kusen, Engsel, Door handle, dan Main lock system.
    atribut:
    • Dimensions Leaf Door (mm): 800x2050x40
    • Dimensions Frame Door (mm): 2090x860x100
  13. Duma Kusen WPC
    Mulai

    Rp179.900

  14. Wilmer Engsel Stainless untuk Kusen Alumunium Tipis
    Mulai

    Rp27.900

    Wilmer Engsel Stainless untuk Kusen Alumunium Tipis
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Type: Thin
  15. EDEN Aluminium Door 3/4
    Mulai

    Rp1.299.900

    EDEN Aluminium Door 3/4
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Engsel Alumunium (3pcs, Terpasang)- Handle Stainless (Belum terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 70x200
    • Material: Aluminium
    • Aperture: Kanan/Kiri
    • Glass: Tinted Glass
  16. Non Brand Stiker Kaca
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Stiker Kaca
    Deskripsi:
    Stiker dekoratif yang ditempelkan pada kaca untuk memberikan efek buram atau membatasi pandangan.
    atribut:
    • Material: Poliester blur
    • Finishing: Blur polos
    • Width (mm): 1500
    • Length (mm): 25000
  17. Dulux Wall Paint Weathershield Core 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp559.900

    Dulux Wall Paint Weathershield Core 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Weathershield adalah cat bermutu tinggi khusus untuk eksterior, berbahan dasar air. Dibuat dari 100% bahan acrylic untuk dinding luar yang baru atau sudah pernah dicat sebelumnya.Petunjuk Penggunaan: Rol, atau kuas atau spray
Daftar Harga kusen aluminium putih Terbaru October 2026
DEPANEL Kusen AluminiumRp149.900
DEPANEL Kusen AluminiumRp229.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminum)Rp53.900
Hikari Simple Inner Window Aluminum ChannelRp179.900
PIKKA Door (Pintu)Rp2.799.900
ANGZDORR Metal Door FrameRp919.900
Kencana Metal Rangka Plafon HollowRp289.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
EDEN UPVC Window SlidingRp1.899.900
EDEN Aluminium Window SlidingRp2.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)