TACO Aluminium Frame Handle (Gagang Furnitur Tarik)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Length (mm)3000
FinishingMirror

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan sebagai pegangan pintu atau laci lemari material kaca/cermin yang memberikan aksen estetika desain lemari. Warna dan pola yang berbeda dari aluminium dapat digunakan untuk menambahkan detail visual atau gaya yang unik pada lemari.
Fitur
Lapisan Luar :
- Mirror (MR)
- Anodize (AD)
- Sand (SN)
- Stainless Steel (SS)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait