Beli kunci t tekiro 1 set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Kunci L Bintang SetDeskripsi:TEKIRO STAR KEY SET merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type bintangDimensi produk : T25mmxT30mmxT40mmatribut:
- Size: T25-T55
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Rubber Handle (Kunci Sock T-Gagang Karet) withatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Kunci T Soket Putar (Kunci Sok)Deskripsi:Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 4 (mm): 50
- Overall Length (mm): 300
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PanjangDeskripsi:TEKIRO Wrench, Y-Type Long (Kunci Sock Y Panjang) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 144
- Dimension 2 (mm): 50
- TEKIRO Kunci T Soket (Kunci Sok)atribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 3 (mm): 175
- Dimension 4 (mm): 9
- Dimension 5 (mm): 12
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Non Brand Earplug Dispenser & RefillDeskripsi:Empty earplug dispensers are refillable and hold individually packaged pairs of earplugs to provide quick access to hearing protection.atribut:
- UNSPSC: 46181901
- Product Type: Empty Dispenser
- KRISBOW Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual KRISBOW T Socket Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih KRISBOW T Socket Wrench dengan harga terbaik.atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PendekDeskripsi:TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.atribut:
- Dimension 1 (mm): 90
- Dimension 2 (mm): 18
- BRADY Earplug Dispensers & Refillsatribut:
- UNSPSC: 46181901
- Dispenser Mounting Style: Table Top; Wall
- Lid Style: Hinged Lid
- Material: Acrylic
- Product Type: Empty Dispenser
- ASH Kunci T Soket Fixed Panjang (Kunci Sok)Deskripsi:Usage:_x000D_For removing and tightening nutsatribut:
- Material: S45C
- Overall Length (mm): 250
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- INGCO Kunci T Torx Set (Kunci T Bintang)Deskripsi:INGCO 8Pcs T-Handle Torx Wrench (T10-50) // Kunci Bintang Gagangatribut:
- Size: T10x75,T15x75,T20x100,T25x100,T30x150,T40x150,T45x200,T50x200
- Material: Cr-V, Heat treatment and chrome plate
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Screwdriver (Kunci Sock T-Obeng) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
Daftar Harga kunci t tekiro 1 set Terbaru March 2026
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp24.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang Set | Rp189.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok) | Rp41.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket Putar (Kunci Sok) | Rp60.900 |
| TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang | Rp40.900 |
| TEKIRO Kunci T Soket (Kunci Sok) | Rp59.900 |
| TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp25.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| Non Brand Earplug Dispenser & Refill | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8fP101000303-4.jpg)

/P101000304-1.jpg)
/P101000305-1.jpg)

/pgP101003916-2.jpg)
/brP101000423-3.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/Non%20Brand%20Earplug%20Dispenser%20%26%20Refill/7pP109987277-1.jpg)
/8iP103638306-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/BRADY%20Earplug%20Dispensers%20%26%20Refills/15P109302041-1.jpg)
/P102018811-1.jpg)
/0eP106196014-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/lbP105718767-1.jpg)
/P101518398-1.jpg)

/8iP101000306-5.jpg)