TEKIRO T-Handle Wrench Adaptor (Kunci T)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)200
Dimension 2 (mm)95
Dimension 3 (mm)175
Dimension 4 (mm)9
Dimension 5 (mm)12
Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Material Chrome Vanadium Head Socket- High durable Rusting painting- Material Chrome Vanadium

Ulasan Produk