TEKIRO T-Type Socket Set (Kunci T)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Number of Pcs3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro T Type Socket Wrench 3 Pcs Atau Kunci Sok Soket T Set 8 10 12
Tekiro Kunci Sock T digunakan untuk membuka mengencangkan dan memasang mur, skrup, baut pada kendaraan atau peralatan anda lain nya.
Dengan panjang hingga 300 mm alat ini cukup nyaman digunakan untuk menjangkau
posisi yang cukup tahan lama
- Kunci Sock 8 mm
- Kunci Sock 10 mm
- Kunci Sock 12 mm
100% Original

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan