Beli kunci shock yang bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352atribut:
- Dimension 3 (mm): 10
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra PanjangDeskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Extra Long (Kunci Shock T-Panjang) with
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Kennedy Imperial Feeler Gaugeatribut:
- Size: 4inch
- TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)Deskripsi:untuk membuka dan memasang mur/baut dengan ukuran E06xE08mm yang mempunyai dimensi 113mmx6mmx6mm
- Kennedy Metric Feeler Gaugeatribut:
- Size (inch): 4
- Material: Steel
- Number of Blades: 13
- Blade Length (mm): 100
- Standard Met: DIN 2275
- Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
Daftar Harga kunci shock yang bagus Terbaru March 2026
| American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut) | Rp28.900 |
| SATA Set Kunci Sok | Rp359.900 |
| JONNESWAY Set Kunci Sok Super Tech (Kunci Sok Set) | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock) | Rp13.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra Panjang | Rp139.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp1.499.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/2inch | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102088425-1.jpg)

/P101005045-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/P102249600-1.jpg)
/91P101000325-7.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)

/P101533636-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/P101533629-1.jpg)


/8bP101000299-4.jpg)