Beli kunci ring pas terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  2. JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    Mulai

    Rp5.699.900

    JONNESWAY Micrometer Torque Wrench Kit
    atribut:
    • Capacity (ft-lbs): 30-150
    • Spanner Head (mm): 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30
  3. KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
    • Material: Steel
    • Maximum Loading Capacity (kg): 35
  4. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  6. JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand)
    Mulai

    Rp3.399.900

    JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk baut atau mur yang dikencangkan dengan ukuran tensi kekencangan yang akurat. Sebelum sebuah kunci tensi digunakan, periksa bahwa ulir baut bersih dan dalam kondisi yang baik. Pastikanlah selalu bahwa socket dengan ukuran yang tepat terpasang dengan betul dan juga bersih serta dalam kondisi yang baik. Pastikan bahwa penahan (detent) atau pin tanda telah ditekan dan lalu menyetel kunci pada setelan yang diinginkan. Perlahan-lahan tarik kunci sampai tensi yang benar telah dicapai. Ini akan ditunjukkan denga lepasnya penahan (detent) atau pin tanda dengan tiba-tiba oleh tekanan pegas dengan bunyi "click". Setiap penggunaan kunci ini, maka detent pin harus di set ulang dengan menekannya masuk dan tertahan di tempatnya. Jenis kunci ini kadang-kadang lebih mengarah sebagai kunci signal. Pengukuran untuk kunci torsi/torque bisa Newton metres (Nm) untuk kunci metric dan pounds force/foot (lbf/ft) atau foot pounds untuk kunci British.
  7. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  9. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  10. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  11. BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    BOSCH Klakson Disc Piccolo untuk Mobil (Horn)
    atribut:
    • Specification: 12V, 95-115dB (A), 420Hz
  12. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  13. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga kunci ring pas terbaik Terbaru October 2026
monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Rp479.900
JONNESWAY Micrometer Torque Wrench KitRp5.699.900
KRISBOW Tool Box Steel (Kotak Perkakas Baja)Rp639.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Rp10.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
JONNESWAY Miicrometer Torque Wrench (Right Hand)Rp3.399.900
KING'S Safety/Protection Glasses Divisa (Kacamata Pelindung)Rp38.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)