Beli kunci ring pas tekiro set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Kunci Kombinasi EVA TrayDeskripsi:Set Content : - Kunci Ring Pas 14pcs ( 8 - 24 mm ) - Kunci Ring Pas 6 mm - Kunci Ring Pas 7 mm
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Krisbow set 5 pcs kunci pas ini dilengkapi dengan kepala kunci berukuran 8 mm hingga 19 mm. Dibuat menggunakan material carbon steel berkualitas yang sangat kuat dan kokoh untuk penggunaan yang lebih aman dan nyaman. Ideal untuk melengkapi perkakas bengkel, bidang industri, ataupun rumah tangga. Saatnya lengkapi perkakas Anda dengan koleksi set kunci pas dari Krisbow.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimensions (cm): 25.5x3.5x16
- Color: Silver
- MODERN Cordless Impact Wrenchatribut:
- Voltage DC (V): 20
- Battery: Li-ion 4.0Ah
- Bit Socker (mm): 17, 19, 21, 23
- Maximum Torque (N m): 700
- No Load Speed (rpm): 3200
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga kunci ring pas tekiro set Terbaru March 2026
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Kunci Kombinasi EVA Tray | Rp679.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring) | Rp579.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas) | Rp429.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8pP101000313-5.jpg)

/8tP101000317-2.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/juP105464714-2.jpg)
/60P101000216-6.jpg)

%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/b6P101000402-3.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/q4P108408940-1.jpg)

/kvP103636751-5.jpg)
/ojP104802883-4.jpg)
/6gP110227232-1.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)