Beli kunci rachet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- Wipro Kunci Sock RachetDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 320
- Dimension D (mm): 35
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d1 (mm): 6
- Dimensions t (mm): 16
- Material: Carbon steel
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench (Reversible Claw Type)Deskripsi:- The Opening of the socket for change over the reversible type enables easy cleaning of sand and dirt, etc. - 34 sizes of double socket type (Revesible claw type) are availabe to cover a variety of uses. - Lubricate before a varety of uses.atribut:
- Size (mm): 22x24
- Length (mm): 355
- Thickness (mm): 20
- Dimension D (mm): 49
- Dimensions d2 (mm): 33
- Dimensions d3 (mm): 30
- Dimensions ℓ1: 18
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Made of chrome vanadium steel this spanner set has an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners. Ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making it easier to clean and preventing rust. Contents- 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 and 19mmStandards- Conforms to ASME B107.100-2010atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size Range: 8-19
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Metric or Imperial: Metric
- Number of Pieces: 8
- Spanner Size (mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 8
- Standards Met: ASME B107.100-2010
- TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Switching between normal and reverse is not attached.atribut:
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Cr-V (Chrome Vanadium Steel)
- Surface Processing: Trivalent Chromium Plating
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TONE Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Piping flare nut. Tightening work in narrow space.
- INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ratchet Fleksibel)Deskripsi:INGCO 8-Pcs Ratchet Spanner Set (8-19mm) // Kunci Ring Pas Ratcheting Cr-V Cr-Moatribut:
- Size (mm): 8-19
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrenchatribut:
- Color: Black
- JTC Locking Flexible Ratchetsatribut:
- Number of Gear Teeth: 45
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga kunci rachet Terbaru March 2026
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
| Wipro Kunci Sock Rachet | Rp109.900 |
| monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet) | Rp189.900 |
| KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok) | Rp649.900 |
| TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet) | Rp329.900 |
| TRUSCO Single Box End Wrench Offset with Wedge End (Kunci Ring) | Rp309.900 |
| SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench (Reversible Claw Type) | Rp509.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas) | Rp269.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp3.099.900 |
| TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/69P101000225-5.jpg)

/P102247338-1.jpg)
/44P103638148-11.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)
/ghP105555593-1.jpg)
/eqP103208530-1.jpg)
/ppP101005925-7.jpg)
/8uP106940318-2.jpg)
/P101002116-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/P102067062-1.jpg)
/P102181843-1.jpg)
/phP106806917-1.jpg)




/7tP109210281-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)