Beli kunci pintu hotel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  2. Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Deskripsi:
    Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
    atribut:
    • Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
    • Back Set (mm): 64
    • Case Depth (mm): 82
    • Round Diameter (mm): 48
    • Door Thickness  (mm): 33 to 42
    • Specification: 3 keys included, U9 cylinder
  3. ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)
    Mulai

    Rp4.099.900

    ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)
    Deskripsi:
    Fingerprint Time AttendanceWith Anviz’s industry-leading fingerprint algorithm BioNANO & waterproof, dustproof and scratchproof fingerprint sensor, EP300 offers a perfect time attendance solution. Special fingerprint positioning design makes it extremely friendly for both system administrators and everyday users.With a built-in, rechargeable battery, EP300 is ideal for portable or backup use or in the event there is no AC power available. Whenever you need to get the employee in and out records, everything is easy through USB cable (no driver needed), USB pen drive or TCP/IP network. Furthermore, the casing of EP300 has been made with recycled carbon materials and has no surface painting treatment. Anviz’s commitment to being a responsible environmental citizen includes working to ensure our products are environmentally safe.Processor: 32-bit High Speed CPUSensor: AFOSAlgorithm: BioNANO V11LCD: 128*64 White LCDFingerprint Capacity: 5.000Template: Ma2.000 TemplatesLog Capacity: Max 5.000 LogsCommunication Interface: USB Device,USB Host,TCP/IPFingerprint Image Display: YesSelf-defined Status: 8Workcode: 6 digitIdentification Mode : FP, ID+FP, ID+PW, FP+PWFRR: 0.001%FAR: 0.00001%Scan Area: 22m*18mmResolution: 500 DPIIdentification Time :
    atribut:
    • Backup Battery: Standard 1100mAH(Around 6 hours)
    • Communication Interface: USB Device,USB Host,TCP/IP
    • Dimension (W x D x H) (mm): 185x130x35
    • Processor: 32-bit High Speed CPU
    • Software: Anviz Crosschex Standard
  4. Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu
    Deskripsi:
    Mesin dengan ukuran minimalis yang memiliki fungsi ganda, baik mesin absensi sidik jari-fingerprint untuk mencatat jam kehadiran sekaligus mesin akses kontrol untuk mengatur jam berapa saja dan siapa saja yang dapat membuka atau mengakses pintu ruangan. Mesin ini dapat dihubungkan dengan layanan absensi berbasis internet (cloud) KitaCloud dan KitaServer. Dengan menghubungkan mesin dan layanan KitaCloud, Anda dapat mengakses data karyawan dan laporan absensi kapan saja dan di mana saja. Seperti mesin absensi lainnya, mesin ini juga mempunyai fitur USB Data Encryption untuk menjaga data absensi di mesin tetap valid, fitur SSQ (Self Service Query) untuk melihat data scan tanpa perlu mengakses menu mesin, fitur Schedule Bell untuk alarm pengingat waktu scan, serta tersedia EasyLink SDK untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan mesin absensi Fingerspot secara lebih mudah, praktis, dan instan serta juga dilengkapi dengan software Fingerspot Personnel. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan.Fitur: - Multi Koneksi, yaitu TCP/IP, RS485 dan USB Flashdisk untuk pilihan komunikasi yang fleksible. - Fitur akses kontrol : Pembatasan jam akses, door sensor, alarm dan antipassback. - Statik karyawan dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan Izin Pribadi dan Izin Dinas. - Menangani jam kerja shift, non shift, jam kerja lewat tengah malam dan lembur. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menyediakan laporan per periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) dan dalam multi format (txt, xls, html, xml, pdf). - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai cuti uang cuti normatif. - Mendukung layanan data absensi berbasis internet KitaCloud.Com dan KitaServer. - Tersedia EasyLink SDK untuk pengembangan aplikasi.
    atribut:
    • Software: Fingerspot Personnel
    • Fingerprint Sensor Type: Optical Without Gel
    • Self Service Reader: No
    • Schedule Bell: Yes
    • Model : Time Attendance & Access Control
  5. DORMAKABA Pure Level Handle
    Mulai

    Rp399.900

    DORMAKABA Pure Level Handle
    atribut:
    • Material: SS 304
    • Roses Diameter (mm): 50
    • Roses Thickness (mm): 8
    • Vertical Length (mm): 58
  6. TISSOR Kunci Pintu Pintar
    Mulai

    Rp3.999.900

    TISSOR Kunci Pintu Pintar
    Deskripsi:
    Pembeda product ini dengan product lain: -Nice to See.Tampilan yang elegan akan menberikan kesan estetika pada pintu. -DIY. Sangat mudah dipasang bahkan oleh user sekalipun. -Aman. Kemanan semakin tinggi dengan fitur yang ada. -Praktis, Tidak perlu membawa kunci kemana-mana.
  7. TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp79.900

    TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
  8. Fingerspot Mesin Absensi
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fingerspot Mesin Absensi
    Deskripsi:
    Mesin absensi sidik jari dengan tampilan sederhana namun tetap stylish dilengkapi dengan fitur USB Data Encryption untuk menghindarkan Anda dari manipulasi data kehadiran karyawan dan menjaga kevalidan data absensi. Data kehadiran yang terekam di mesin akan diolah berupa kode-kode yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Fingerspot Personnel. Software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan. Mesin absensi sidik jari-fingerprint ini berukuran 2.4inci memiliki kapasitas 1.000 sidik jari, 1.000 user, dan 100.000 data scan. Mesin ini cocok bagi Anda yang membutuhkan mesin absensi dengan harga ekonomis, tanpa harus repot mengolah laporan absensi. Pengolahan laporan absensi dapat dikerjakan dari mesin tanpa harus menggunakan software absensi tambahan berkat fitur SSR. Laporan rekapitulasi kehadiran karyawan dapat di-download langsung dari mesin dalam bentuk file Excel. Mesin ini dijamin tangguh, awet, dan bebas hang karena memiliki fitur Interval Scan. Dengan adanya fitur Interval Scan, mesin akan mengatur jeda waktu scan secara otomatis sehingga data scan yang direkam oleh mesin tidak mudah penuh dan terhindar dari terjadinya hang.Mesin ini juga memiliki menu yang sederhana dan dilengkapi dengan alphanumeric keypad untuk memudahkan Anda mengatur shift, memberi nama karyawan, dan mengatur departemen pada mesin serta dibekali dengan internal backup battery sebagai sumber daya cadangan saat listrik padam. Mesin ini akan tetap dapat digunakan tanpa aliran listrik. Dengan begitu, manajemen absensi kantor tetap berjalan lancar. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, Fitur: - Layar berwarna mampu menampilkan menu dalam bentuk grafis yang user friendly dan mempercepat navigasi. - Self Service Reader untuk pengaturan departemen, shift dan laporan langsung pada mesin tanpa software absensi. - Statistik pegawai dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Mampu mendeteksi jam kerja karyawan secara otomatis (Automatic Shift). - Menangani jam kerja lewat tengah malam. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan izin pribadi dan izin dinas. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menangani perhitungan lembur. - Fingerspot USB Data Encryption untuk kemananan data dalam USB Flashdisk. - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai uang cuti normatif. - Internal Backup Battery sebagai sumber daya cadangan.
    atribut:
    • Software: Fingerspot Personnel
  9. KEND Digital Door Lock
    Mulai

    Rp3.999.900

    KEND Digital Door Lock
    Deskripsi:
    Opening by: - RFID Card - Pin Code - Mechanical Key
    atribut:
    • Color: Black
  10. YALE Digital Door Lock Fingerprint (Kunci Fingerprint)
    Mulai

    Rp6.199.900

    YALE Digital Door Lock Fingerprint (Kunci Fingerprint)
    Deskripsi:
    Yale YDM3115 Card/ Keypad Digital Door LockTo get peace of mind, you need to secure yourself, your home and your personal belongings.Yale Digital Door Locks take care of all this so that you can enjoy your life without any worries.In these pro
    atribut:
    • Lock Type: Mortise Lock Type
    • Proximity Cards: 4 (up to 40 cards)
    • Mechanical Keys: 2
    • PIN Code: 6-12 Digits
    • Color: Silver
    • Front Body Dimension: 29.8x72x344mm (without lever)
    • Back Body Dimension: 36x72x344mm (without lever)
    • Backset (mm): 60/70mm
    • Door thickness: Suitable for 40-95mm steel and wooden door
  11. Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Mulai

    Rp1.699.900

    Solution Mesin Absensi & Akses Pintu
    Deskripsi:
    Standalone, 3.000 Fingerprint, 3.000 Kartu, 50.000 Records
  12. KEND Lever Handle
    Mulai

    Rp519.900

    KEND Lever Handle
    Deskripsi:
    Produk ini sangat tepat digunakan untuk bangunan modern Bahan Pintu Kayu yang berada di lokasi sekitar pantai yang memiliki bukaan swing dapat difungsikan untuk Ruangan Utama
  13. YALE Premium Fingerprint Digital Door Lock
    Mulai

    Rp13.999.900

    YALE Premium Fingerprint Digital Door Lock
    atribut:
    • Fingerprint: Up tp 20
    • PIN Code: 6-12 Digits
    • Mechanical Keys: 2
    • Backset (mm): 60mm
    • Applicable Door Range: 40-80mm
    • Mix.Color: Black-Silver
  14. Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu
    Deskripsi:
    Mesin dengan ukuran minimalis yang memiliki fungsi ganda, baik mesin absensi sidik jari-fingerprint untuk mencatat jam kehadiran sekaligus mesin akses kontrol untuk mengatur jam berapa saja dan siapa saja yang dapat membuka atau mengakses pintu ruangan. Mesin ini dapat dihubungkan dengan layanan absensi berbasis internet (cloud) KitaCloud dan KitaServer. Dengan menghubungkan mesin dan layanan KitaCloud, Anda dapat mengakses data karyawan dan laporan absensi kapan saja dan di mana saja. Seperti mesin absensi lainnya, mesin ini juga mempunyai fitur USB Data Encryption untuk menjaga data absensi di mesin tetap valid, fitur SSQ (Self Service Query) untuk melihat data scan tanpa perlu mengakses menu mesin, fitur Schedule Bell untuk alarm pengingat waktu scan, serta tersedia EasyLink SDK untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan mesin absensi Fingerspot secara lebih mudah, praktis, dan instan serta juga dilengkapi dengan software Fingerspot Personnel. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan.Fitur: - Multi Koneksi, yaitu TCP/IP, RS485 dan USB Flashdisk untuk pilihan komunikasi yang fleksible. - Fitur akses kontrol : Pembatasan jam akses, door sensor, alarm dan antipassback. - Statik karyawan dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan Izin Pribadi dan Izin Dinas. - Menangani jam kerja shift, non shift, jam kerja lewat tengah malam dan lembur. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menyediakan laporan per periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) dan dalam multi format (txt, xls, html, xml, pdf). - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai cuti uang cuti normatif. - Mendukung layanan data absensi berbasis internet KitaCloud.Com dan KitaServer. - Tersedia EasyLink SDK untuk pengembangan aplikasi.
    atribut:
    • Temperature (°C): 0-45
  15. Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Deskripsi:
    -Bevel front and adjustment strike are equipped as standard features.-Entrance, Office, Hospital Room, Bathroom, etc.
    atribut:
    • Back Set: 51mm
  16. TRUSCO Spring Addition Trunk Pull
    Mulai

    Rp139.900

  17. Miwa Lock Deadbolt Mortise Locks (Kunci Mortise)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Miwa Lock Deadbolt Mortise Locks (Kunci Mortise)
    Deskripsi:
    -Since the key operation is same as the LA lock, it is optimum for a supportive lock for these series.-Supportive lock for one-door/two-locks, inspection ports, doors without a knob. etc.
Daftar Harga kunci pintu hotel Terbaru January 2026
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.599.900
Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Rp2.399.900
ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)Rp4.099.900
Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol PintuRp1.899.900
DORMAKABA Pure Level HandleRp399.900
TISSOR Kunci Pintu PintarRp3.999.900
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)Rp79.900
Fingerspot Mesin AbsensiRp1.099.900
ENIGMA Digital Door Lock (Kunci Elektronik)Rp6.099.900
KEND Digital Door LockRp3.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)