Beli kunci pas universal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shike Tools Universal Wrench
    Mulai

    Rp109.900

    Shike Tools Universal Wrench
    Deskripsi:
    - 2 kunci pas universal untuk semua mur dan baut- Efisien, praktis dan mudah digunakan Seketika mengurus semua pekerjaan- Cukup dengan Snap n Grip, kamu bisa memperbaiki berbagai peralatan, mulai dari keran, pipa, garis, radiator, hingga roda mobil sekalipun. - Kunci Inggris multifungsi ini terdiri dari dua kunci pas universal yang bisa digunakan untuk melonggarkan atau mengencangkan semua jenis baut berbagai ukuran dan bentuk.
    atribut:
    • Use For Size: 8mm to 32mm
  2. SwissTech Hand Deburring Universal Handle
    Mulai

    Rp219.900

    SwissTech Hand Deburring Universal Handle
    Deskripsi:
    Universal Ergonomic Handle Modern ergonomic handle design, with an easy to use spring release mechanism. Pulling back on the locking head collar releases the telescopic blade holder for optimal length. Works with all SWISS+BURR holders and blades. SwissBurr hand deburring tools are a fast effective and efficient way of deburring holes, slots and edges. Swiss Burr is a totally modular system of interchangeable handles, holders and blades designed to cover all applications. A choice of HSS or carbide blades, countersinks and scrapers are available to suit your specific application. Swiss Burr blades are also interchangeable with commonly available brands including Kennedy, Noga, Ruko, Seco, Snap-Tap and Stellram.
    atribut:
    • Special Features: Easy to use spring release mechanism
    • Product Number: 152-00006
    • Compatible Holder: B C D E & F Holders
    • Type: Universal Handle
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. ALDO Catok Fris Putar
    Mulai

    Rp1.399.900

  5. B-ONE Heating Mantle Multi-Position / Several Rows (Pemanas Lab Mantle)
    Mulai

    Rp7.199.900

    B-ONE Heating Mantle Multi-Position / Several Rows (Pemanas Lab Mantle)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): AC 220/50
    • Maximum Temperature (°C): 450
  6. KRISBOW Universal Wrench (Kunci Pas Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Universal Wrench (Kunci Pas Multifungsi)
    Deskripsi:
    Dengan kunci inggris universal Anda dapat membuka/mengencangkan berbagai macam ukuran mur dan baut dengan mudah. Kunci ini mudah digunakan dan ideal juga untuk memegang dan membuka pipa. Kunci memiliki kapasitas penjepitan 9 - 32 mm (round) dan 10 - 32 mm (hexagonal). Terbuat dari material berkualitas membuat kunci ini lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.
    atribut:
    • Size (mm): 10-32
    • Dimension (LxWxH) (mm): 290x100x20
    • Opening Jaw (mm): 9-32
  7. Mitutoyo Limit Needle (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp22.900

  8. Taffware Tang Kabel Multifungsi Wire Cutter Crimper Pliers
    Mulai

    Rp69.900

    Taffware Tang Kabel Multifungsi Wire Cutter Crimper Pliers
    Deskripsi:
    Alat tang kabel merupakan tang yang didesain khusus untuk memotong, mengupas dan melakukan crimping kabel. Tang kabel dari Taffware terbuat dari material besi berkualitas dengan bagian pegangan dari plastik yang membuatnya kuat dan nyaman untuk digenggam. Dengan tang ini, Anda dapat menarik keluar kabel tanpa takut merusak bagian dalam kabel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 105x32x205
    • Material: Besi dan Plastik
  9. INGCO Hydraulic Crimping
    Mulai

    Rp19.999.900

    INGCO Hydraulic Crimping
    Deskripsi:
    INGCO P20S Hydraulic Crimping (120kN) // Mesin Tang Press Skun
    atribut:
    • Drill Voltage (V): 20
    • Crimping Force (KN): 120
    • Crimping Cycle (s): 6-18
    • Stroke (mm): 42
  10. Carta High Pressure Laminate Signature Wood Grain (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp509.900

    Carta High Pressure Laminate Signature Wood Grain (Lembaran Pelapis HPL)
    Deskripsi:
    Carta HPL (High-pressure laminate), the most innovative surfacing solution, providing customer with large selection of surface design and uncompromising quality.High-Pressure Laminate (HPL) adalah bahan pelapis dekoratif yang terbuat dari lapisan kertas kraft dan resin khusus, diproses menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Produk ini menawarkan solusi pelapisan yang kuat, tahan lama, dan estetis untuk berbagai kebutuhan interior dan furnitur.
    atribut:
    • Size (m): 1.2x2.4
  11. Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  12. TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Compression Coil Spring (Spring Coil)
    Deskripsi:
    Specification: In blister pack. Terminal form: closed end. GrindingFinishing Material: Stainless steel (SUS304), WPB (for spring stainless steel wire)Purpose: Spring to be used for compression direction.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304-WPB)
  13. RS PRO Pad Filter (Bantalan Filter Udara)
    Mulai

    Rp559.900

    RS PRO Pad Filter (Bantalan Filter Udara)
    Deskripsi:
    RS PRO Synthetic Filter MediaBrought to you by RS PRO this item is a synthetic (100% polyester fibre) filter media supplied in a roll. Thermally bonded by means of bi-component fibres, the filter media is suitable for use as a general pre-filter for HVAC and kitchen hood applications.Options available:122-1772 - Media Pad 1m x 1.6m, 10mm (thickness)Typical Applications:HVAC air filters are used in heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems to improve air quality by removing unwanted particles from the air.
    atribut:
    • Actual Dimensions (m): 1.6x1
    • Filter Type: Pad
  14. JST Giboshi Connector with Nylon Insulation PC Type (Skun)
    Mulai

    Rp229.900

    JST Giboshi Connector with Nylon Insulation PC Type (Skun)
    atribut:
    • Type: Crimp terminal with insulation
    • Incombustibility: UL 94 V-2
    • Material (Insulator): 66 Nylon
    • Material (Terminal): brass
    • Operating Temperature Range (°C): -25 to 90
    • Rated Voltage (V): 300
    • Standard: UL recognized E 42024
    • Terminal Shape: Plug-in type
  15. WOLFRAM Tungsten TIG Electrode Welding Rod
    Mulai

    Rp2.199.900

    WOLFRAM Tungsten TIG Electrode Welding Rod
    atribut:
    • Diameter Tolerance (mm): 0.5 to 2.4/±0.05, 3.2 to 10.0/±0.1
  16. TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  17. Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping (Mesin Pemotong Kabel Baterai)
    Deskripsi:
    Set of Contents:2 pcs of Battery1 pcs of Battery Charger1 set of Seals for the Cylinder1 set of Seals for the Safety Valve
    atribut:
    • Charging Time (hour): 2
Daftar Harga kunci pas universal Terbaru October 2026
Shike Tools Universal WrenchRp109.900
SwissTech Hand Deburring Universal HandleRp219.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
ALDO Catok Fris PutarRp1.399.900
B-ONE Heating Mantle Multi-Position / Several Rows (Pemanas Lab Mantle)Rp7.199.900
KRISBOW Universal Wrench (Kunci Pas Multifungsi)Rp129.900
Mitutoyo Limit Needle (Alat Ukur Ketebalan)Rp22.900
Taffware Tang Kabel Multifungsi Wire Cutter Crimper PliersRp69.900
INGCO Hydraulic CrimpingRp19.999.900
Carta High Pressure Laminate Signature Wood Grain (Lembaran Pelapis HPL)Rp509.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)