JST Giboshi Connector with Nylon Insulation PC Type (Skun)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
TypeCrimp terminal with insulation
IncombustibilityUL 94 V-2
Material (Insulator)66 Nylon
Material (Terminal)brass
Operating Temperature Range (°C)-25 to 90
Rated Voltage (V)300
StandardUL recognized E 42024
Terminal ShapePlug-in type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan