Beli kunci pas ring facom 10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

  2. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  3. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.999.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Presentation: Satin chrome finish
  4. FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  5. FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    • Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
  6. FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (inch): 9/16
    • Head width: 31x21.1mm
    • Length: 180mm
    • Material: Steel
    • Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
    • Open end angled: 15 degrees
    • Overall Length (mm): 180
    • Presentation: Satin chrome finish
    • Ring head angled: 15 degrees
    • Size: 9/16inch
  7. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp22.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  8. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  9. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.899.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  10. FACOM Hex Key Metric (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  11. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  12. FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.099.900

    FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Metric combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.
    atribut:
    • Finish: Satin
  13. FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Mulai

    Rp109.900

    FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    - Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
  14. FACOM Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp549.900

    FACOM Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 65 mm. Presentation: satin chrome finish.
  15. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  16. FACOM Angled Socket Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

Daftar Harga kunci pas ring facom 10 Terbaru October 2026
FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp169.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp5.999.900
FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp519.900
FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Rp129.900
FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp199.900
FACOM Screwdriver (Obeng)Rp22.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp22.900
FACOM Combination Wrench Large (Kunci Ring Pas)Rp109.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp3.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait