Beli kunci l trusco di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC52-56
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Accessories: Holder
- TRUSCO Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:Finishing Material : Chrome vanadium steel hard chrome platingatribut:
- Weight (g): 362
- Hardness: HRC52 to 56
- Number of Set Items: 9
- Set Contents (mm): 1.5-2.2-.5 3.4.5.6.8.10
- Accessories: Holder
- monotaro Kunci L Hexagonal Ball Point Panjang Warna WarniDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hex Keyatribut:
- Type: long
- Point Shape: With ball point
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): 1.5: 91.5, 2: 102, 2.5: 114.5, 3: 129, 4: 144, 5: 165, 6: 186, 8: 208, 10: 234
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (two side width mm)
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Tilt Angle (°): 25
- TRUSCO Hex Key Insulated Set (Kunci L)atribut:
- Width Across Flat (mm): 10
- Set Contents: 2.5,3,4,5,6,8,10mm
- TRUSCO Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:Flat corners at the tip of the hexagonal bar are chamfered equally on each side. It is easier to insert into the hexagonal hole, and the chamfering angle is considered to be in close contact with Kasumi of the hexagonal hole base.atribut:
- Finishing Material: Chrome Vanadium Steel
- TRUSCO Hex Key Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC52-56
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Accessories: Holder
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Set Contents: Holder
- Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
- Number of Items: 9
- Accessories: Holder
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC52-56
- Mass (g/set): 385
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Accessories: Holder
- FACOM Kunci T Soket Hex 3-Way (Kunci Sok)Deskripsi:- Hexagonal profile on 3 ends.- Finish: chrome plated, black tips.atribut:
- Length (mm): 210
- Length 1 (mm): 105
- Hexagonal (mm): 6
- TRUSCO Hex Key Ball Point Standard Stainless (Kunci L)Deskripsi:-Stainless steel Ball-point L type wrench excellent in corrosion resistance, chemicals resistance and hygienic.-A Ball-point type that can be used by tilting about 25°.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- EIGHT Tapered Head Shortened Hexagonal Rod Spanneratribut:
- Point Shape: Taper Head
- Size Standard: Milli
- Shape: L type
- Holder: 9 Solid holders for this program
- Set Contents: TTR-5, TTR-6, TTR-8, TTR-10 (each one), TTR-1.5, TTR-2, TTR-2.5, TTR-3, TTR-
- TRUSCO Number: 432-8531
- TRUSCO Hex Key Ball Point Standard Set (Kunci L)atribut:
- Accessories: Holder
- monotaro Hex Key Black Dyed (Kunci L)Deskripsi:It is a tool for tightening and loosening the hexagon socket head bolt.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hardness HRC: 50 to 58
- Shape: L type
- Material: Chrome vanadium (Cr - V)
- Size Standard: Milli
- Surface Processing: dye to black
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball pointatribut:
- Hardness HRC: 53
- Material: Chromium Vanadium
- Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
- Shape: Long L Shaped, Ball Point
- TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents (mm): 1.5,2,2.5,3,4,4.5,5,5.5,6,7,8,10
- Accessories: Holder
- Bantex Slanted Sign Holder A4Deskripsi:Tempat untuk menaruh informasi, petunjuk tanda, dengan pososi miring atauberdiri. Cocok untuk digunakan pada Bank, Restoran dan Hotel. Terbuat dari bahan akrilik yang dapat tembus pandang.atribut:
- Color: Transparant
- Length (cm): 21.5
- Height (cm): 0.40
- Width (cm): 30.5
- Vessel Anti-Fatigue MatDeskripsi:-Distribute the load with the air pocket on the back to reduce fatigue.-Can be used ESD measures on the floor. .-For indoor(for floor)-Washableatribut:
- Color: Gray
- Thickness: 15mm
- Resistance Value: R≦1.0x109Ω
- Working Temperature: -20 to 60°C
- Material: Nitrile Rubber (NBR)
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Daftar Harga kunci l trusco Terbaru April 2026
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp279.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point (Kunci L) | Rp679.900 |
| monotaro Kunci L Hexagonal Ball Point Panjang Warna Warni | Rp219.900 |
| TRUSCO Hex Key Insulated Set (Kunci L) | Rp3.399.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point (Kunci L) | Rp78.900 |
| WISE Hex Key (Kunci L) | Rp44.900 |
| TRUSCO Hex Key Long Arm Set (Kunci L) | Rp479.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp539.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp409.900 |
| FACOM Kunci T Soket Hex 3-Way (Kunci Sok) | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101001989-1.jpg)
/P102191002-1.jpg)

/5mP104812202-1.jpg)
/P101001477-1.jpg)
/p5P105499905-1.jpg)
/P101001990-1.jpg)
/P102006474-1.jpg)
/P101001992-1.jpg)
/eaP106146514-1.jpg)
/P102704833-2.jpg)
/15P103775041-2.jpg)

/P101001985-1.jpg)
/dlP102248489-12.jpg)
/P101000140-1.jpg)
/P101001984-1.jpg)


/rpP101003997-2.jpg)