TRUSCO Hex Key Ball Point (Kunci L)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Weight (g)362
HardnessHRC52 to 56
Number of Set Items9
Set Contents (mm)1.5-2.2-.5 3.4.5.6.8.10
AccessoriesHolder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Finishing Material : Chrome vanadium steel hard chrome plating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait