Beli kunci l t di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- Kennedy Hex Key T Handle (Kunci L)atribut:
- Tip Type: Hex
- Body Shape: T-bar
- monotaro T-Shaped Handle Ball Point Hex Bar Wrench (Kunci L Ball Point Bentuk T)Deskripsi:Narrow can be used for desorption of the deep portion of the hexagon socket head cap screw.atribut:
- Handle Width (mm): 98
- Material: Chrome vanadium steel
- Size Standard: Miri
- Tip Shape: ball
- Shape: T-type
- TRUSCO Hex Lobe Wrench (T-Type)Deskripsi:34atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel, Surface Treatment : Black type
- TONE Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .atribut:
- Shape: T type (point-angle type)
- HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Deskripsi:-Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.atribut:
- Size: T15
- Length (mm): 122
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- EIGHT T Type Hexagonal Rod Spanner Resin Handle Short Typeatribut:
- Point Shape: hexagonal
- Shape: T type
- Size Standard: Milli
Daftar Harga kunci l t Terbaru March 2026
| TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp25.900 |
| MAXPOWER Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp19.900 |
| TRUSCO Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp92.900 |
| TONE Hexagon Socket (Mata Sock L) | Rp99.900 |
| Kennedy Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp56.900 |
| monotaro T-Shaped Handle Ball Point Hex Bar Wrench (Kunci L Ball Point Bentuk T) | Rp24.900 |
| TRUSCO Hex Lobe Wrench (T-Type) | Rp119.900 |
| TONE Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp229.900 |
| Wipro Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp17.900 |
| Gestar Hex Key T Handle (Kunci L) | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/brP101000423-3.jpg)
/P102055519-1.jpg)
/P102009468-1.jpg)
/P102066232-6.jpg)
/qoP101005960-20.jpg)
/iyP103192682-1.jpg)
/P101506302-1.jpg)
/P102067680-1.jpg)
/P102945829-1.jpg)
/0jP105194019-1.jpg)
/piP105310918-5.jpg)
/qpP104698961-1.jpg)

/P101001871-1.jpg)
/8fP101000303-13.jpg)


/ktP103738749-1.jpg)
/hzP108530647-1.jpg)