Beli kunci l set facom di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)atribut:
- Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
- MAXPOWER Pilot Bearing Pulleratribut:
- Diameter (mm): 12-38
- Finishing: Black
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
Daftar Harga kunci l set facom Terbaru March 2026
| FACOM Hex Key Set (Kunci L) | Rp719.900 |
| FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra Compact | Rp7.399.900 |
| FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L) | Rp659.900 |
| Kennedy Set Kunci L Hex Ballpoint (Kunci L Set) | Rp209.900 |
| MAXPOWER Pilot Bearing Puller | Rp269.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp8.699.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102267547-1.jpg)

/lzP101519791-2.jpg)
/oiP101005882-6.jpg)

/lsP101519784-5.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)

/P101519821-1.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/15P103775041-2.jpg)

/qrP103200963-1.jpg)
/P101520018-1.jpg)
/rfP103200987-1.jpg)

/P101519845-1.jpg)