Beli kunci l impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Offset Handle Impact (Gagang Sok L Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. OFFSET HANDLE IMPACT 20" Merupakan tool berbentuk L sementara pada ujungnya berbentuk heksagonal yang berfungsi untuk menyambungkan dengan socket. Dan berfungsi untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dengan momen kekencangan tertentu. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 532mmx25mmFungsi : menyambung socket untuk mebuka nut/bolt agar mendapatkan momen tertentu Material : CR-MO
- TEKIRO Offset Handle (Gagang Sock L)Deskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- Snap-on Flank Drive Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:10pcs 12-Point Metric Combination Wrench Set.atribut:
- ASME/ANSI: B107.100
- Country of Origin: USA
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- GENIUS Set Mata Kunci Sok Impact SAEDeskripsi:Genius Tools Professional Strength you can TrustGenius Tools Impact Socket Series is designed by professional for professionals. Each socket begins as a raw Chromium Vanadium or Chromoly Alloy Steel Rod. Each piece is expertly cut down into the required length and diameter blank slug. Utilizing our Genius Tools Cold Forging technique, the sockets are formed at room temperature into its basic form whether 6 point or 12 point. Genius Tools Anti-Corrosion TreatmentDepending on the socket series, we treat our sockets with anti-corrosive treatments to increase the longevity and strength of our sockets, so you can count on consistent and reliable performance from all of our sockets. Our Impact Socket Series undergoes Black Oxide Treatment, giving it a matte finish with anti-corrosive properties.atribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- No. of Point (pt): 6
- Style: Master
- SK PROFESSIONAL TOOLS All Purpose Impact Socket SetDeskripsi:These SAE impact socket sets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head. Sets provide an assortment of sockets for a range of fastener sizes.atribut:
- UNSPSC: 27111703
- Compatible Fastener Type: Bolts
- Container Type: Plastic Case
- Drive Type: Impact
- Finish: Black Oxide
- Impact Rated: Yes
- Includes Deep Sockets: Yes
- Includes Standard Sockets: Yes
- Insulated: No
- Material: Alloy Steel
- Non-Magnetic: No
- Non-Sparking: No
- Socket Depth: Deep; Standard
- Socket Shape: 6-Point
- Standards: ASME B107.110-2012
- Tether Ready: No
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- INABA DENKO Duct Tape LemDeskripsi:Best Choice to Cover The Exposed Insulation. Tight Fitting and Very Strong Tape Against Sunshine. Thinner Than The Older HF Series, Improved Flexibility Allows Ease of Application.atribut:
- Thickness: 0.18mm
- Material: PVC
- Lippro DR L Handle 1inchatribut:
- Size (inch): 1
- TEKIRO Ratchet Handle RubberDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- INABA DENKO Duct Tape Non LemDeskripsi:Best Choice to Cover The Exposed Insulation. Tight Fitting and Very Strong Against Sunshine. Specially Formulated Non-Adhesive Tape Will Not Unroll by Itself Even If Dropped During Application.atribut:
- Thickness: 0.12mm
- Material: PVC
- FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
Daftar Harga kunci l impact Terbaru September 2025
TEKIRO Offset Handle Impact (Gagang Sok L Impact) | Rp419.900 |
TEKIRO Offset Handle (Gagang Sock L) | Rp77.000 |
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp23.000 |
Kennedy Offset Handle | Rp319.900 |
TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock) | Rp31.000 |
TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp38.000 |
Snap-on Flank Drive Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 08/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)