Beli kunci l ball point set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dye (Kunci L)Deskripsi:Temporary tightening and diagonal work can be done quickly by ball point processing.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Point Shape: With ball point
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Surface Processing: dye to black
- Type: long
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dyed (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball Pointatribut:
- Hardness: HRC49~52
- Shape: L type
- Material: Chromium vanadium steel
- Type: long
- Surface Treatment: Black dyed
- Size Standard: Milli
- Tip Shape: With ball point
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TRUSCO Hex Key Ball Point Standard (Kunci L)Deskripsi:Surface treatment is black dyeing.atribut:
- Hardness: HRC52 to 56
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball pointatribut:
- Hardness HRC: 53
- Material: Chromium Vanadium
- Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
- Shape: Long L Shaped, Ball Point
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:Temporary tightening and diagonal work can be done quickly by ball point processing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Point Shape: With ball point
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Surface Processing: Nickel plating
- Type: long
- PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point (Kunci L)Deskripsi:-It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so
- STAHLWILLE Hex Key Ball Point (Kunci L)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Tip Style: Hex
- Finish: Gunmetal Finish
- Kennedy Hex Key Ball Point A/F (Kunci L)atribut:
- Finish/Coating: Black oxide
- Maximum Ball Drive Angel: 30°
- Tip Type: Hexball
- Body Shape: Driver
- Handle Material: Steel
- Tip Material: Steel
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
Daftar Harga kunci l ball point set Terbaru March 2026
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dye (Kunci L) | Rp7.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Black Dyed (Kunci L) | Rp93.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp159.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp8.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point Standard (Kunci L) | Rp26.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp109.900 |
| EIGHT Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101566658-1.jpg)
/57P102249187-5.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/P101001982-1.jpg)
/P101000140-1.jpg)
/P102084311-1.jpg)
/P102247666-1.jpg)
/P102737257-1.jpg)
/dvP103213499-1.jpg)
/mwP101005824-5.jpg)
/P102267400-1.jpg)
/1mP102079058-2.jpg)
/P102055502-1.jpg)
/4vP104802175-1.jpg)
/P102078785-1.jpg)
/l4P103957760-1.jpg)