Beli kunci kunci l di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)atribut:
- Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
- SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Inch (Kunci L)Deskripsi:L-form shaft ball point can be applied up to an angle to 30°. Maximum hardness with special toughness due to PB swiss tools special alloy.atribut:
- Arm Length: 145mm
- Handle length: 24mm
- Material: Alloy Steel
- Tip Size: 3/16
- Finish: Chrome Plated
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L)Deskripsi:-Special powder coating realizes rust resistance and long life.-The edge has taken the corner, the wrench can easily be inserted into the screw hole.atribut:
- Set Contents: 9piece
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)Deskripsi:-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It is also made tough so it has excellent wear resistance and durability, and can apply great amountatribut:
- Opposite Side Dimension: 8mm
- Shaft Length: 180mm
- Total Length: 300mm
- TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents: 1.5 2 2.5 3 4 5 6mm
- Accessories: Holder
- Set Contents (piece): 7
- PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:-Size 1.27mm or greater have nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.-It is extremely hard with hardness of HRC59. It isatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm
Daftar Harga kunci kunci l Terbaru October 2026
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp10.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L) | Rp729.900 |
| SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Inch (Kunci L) | Rp149.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Set (Kunci L) | Rp869.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L) | Rp829.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm Multi Color (Kunci L) | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp11.900 |
| PB SWISS TOOLS Hex Key for Hexagon Socket Screw Set (Kunci L) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bpP101000421-16.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/lzP101519791-2.jpg)
/edP101004517-2.jpg)
/5mP102300202-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/46P102300150-3.jpg)
/P102753705-2.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/P102738821-1.jpg)
/fbP102028551-10.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/roP101003996-2.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/4pP102300169-2.jpg)
/P102738858-1.jpg)
/2rP103215099-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)