Beli kunci inggris 8 inch tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- ARM SANGYO Wire Rope CuttersDeskripsi:Gunting Kawat Seling Arm Sangyo Rope Cutters 470 MM #RC-450Product 100% OriginalMade in JAPAN
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- ARS Scissor Handicraft with Longer Arms (Gunting)Deskripsi:-The soft grip does not make your hands tired.-Light sharpness is enabled in this product, and the reach between the grip and the blade edge is long.-Hard chrome plate.atribut:
- Blade length: 40mm
- Blade thickness: 2.5mm
- Total Length: 195mm
- Cutting performance (aluminum plate/plastic sheet): 0.7mm
- Cutting Performance (Carton): 1.2mm
- Blade Part Materials: High Carbon Knife Steel
- Handle Materials: Polypropylene (PP)
- TEKIRO Kunci Inggris, Tang Waterpump & Tang EVA TrayDeskripsi:EVA KUNCI INGGRIS, TANG BURUNG DAN TANG BUAYA 10 INCH SET merupakan set kunci inggris, tang burung, dan tang buaya berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.Terdiri Dari :- Kunci Inggris 10 Inch- Tang Buaya 10 Inch- Tang Burung 10 Inch
- ARS Scissor Kraft (Gunting)Deskripsi:-The blade edge is sharp and optimum for detailed works such as plastic models and cable cutting.-These scissors are made of stainless steel which is strong against rust.-Hard chrome plate.-Soft grip.
- KLEENGUARD Safety/Protection Glasses Nemesis In/Out (Kacamata Safety)Deskripsi:Giving your employees what they need to do their job safely and effectively is a top priority of any business owner. Jackson Safety Nemesis Safety Eyewear’s stylish good looks and durable, lightweight construction are just some of the reasons why millions of people wear them for protection both at work and at home. Nemesis Safety Glasses have polycarbonate lenses that provide 99.9% UVA/ UVB/UVC protection to help prevent eye damage like cataracts, retinal damage, and other conditions that can cause temporary vision loss. The wraparound frame has a base curve of 8 that extends the range of peripheral protection, as well as soft touch temples for comfort. The Nemesis safety glasses have a patented nose piece designed to be extremely flexible, to channel sweat away from the eyes, and to help prevent slippage down the nose – all for long-term comfort. Each pair of Jackson Safety Nemesis safety glasses come with a neck cord for securing them, so that the glasses are ready to protect at a moment’s notice. The safety eyewear is manufactured to comply with the ANSI / ISEA Z87.1+ standard for personal eye protection. Both men and women will find these stylish glasses to be comfortable and functional for construction, manufacturing, gun shooting / shooting range, and a host of other industries. Remember: comfort and style drive compliance, so it pays to provide comfortable designer glasses that your staff will be proud to wear.- Jackson Safety Nemesis Indoor/Outdoor Safety Glasses feature a sporty, flexible, lightweight design that your employees will be happy to wear; they have a stylish, sporty look and feel- Meets ANSI Z87.1+ standards for personal eye protection- Polycarbonate lenses provide 99.9% UVA/ UVB/UVC protection- Patented FLEX-DRY* designed to be extremely flexible, to channel sweat away from the eyes, and to help prevent slippage down the nose – all for long-term comfort
- Mitutoyo VERNIER CALIPERLONGJAW500/0.02MM 534-114 (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper features long nib-style jaws made of hardened stainless steel to take precise inner and outer dimensions in recesses and other hard measurements to reach. The nib jaws have rounded measuring surfaces for more accurate measurements on non-flat surfaces found in pieces such as bearings. The Vernier caliper’s 14-degree face angle makes reading the scale easier and helps prevent parallax error in measurement reading. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper with thumb clamp is made of hardened stainless steel that is corrosion resistant, and a satin chrome finish reduces glare.atribut:
- Units: Metric
- Range (mm): 0-500
- Minimum Dimension in ID Measurement (mm): 20.1
- Accuracy (mm): ±0.06
- Graduation Lower Scale (mm): 0.02
- Graduation Upper Scale (mm): 0.02
- Mitutoyo Part Number: CM50L
- Technology: Mechanical
- TEKIRO Bolt CutterDeskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- TEKIRO Gunting SengDeskripsi:Pisau tajamMampu memotong pelat metal hingga ketebalan 1.2mmPraktis dan mudah digunakanatribut:
- Dimension 2 (mm): 50
- Chikamasa Scissor Fun Craft (Gunting)Deskripsi:-With the serrated blade, it can cut objects to be cut without slipping.-Since there is a needle cutter near a caulking, the annealed needle #16 or equivalent can be cut. -For cutting cable wires of electrical construction and so on.atribut:
- Total Length: 140mm
- Blade Part Materials: High Carbon Knife Tool Steel
- Blade length: 33mm
- Handle Materials: High Shock ABS Resin
- American Tool Gunting BetonDeskripsi:>Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
Daftar Harga kunci inggris 8 inch tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp53.900 |
| Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp67.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp58.900 |
| ARM SANGYO Wire Rope Cutters | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp68.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp89.900 |
| KRISBOW Gunting Besi Beton | Rp259.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp99.900 |
| ARS Scissor Handicraft with Longer Arms (Gunting) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/beP106846410-12.jpg)
/lwP102118788-2.jpg)

/eoP105168528-1.jpg)

/r2P103635974-8.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)


/P102616273-1.jpg)

/P102620328-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/KLEENGUARD%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Nemesis%20In%2FOut%20(Kacamata%20Safety)/36P102144114-4.jpg)
/b5P106112401-1.jpg)


/j7P102614691-2.jpg)