Beli kunci filter sabuk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Mulai

    Rp109.900

    Wipro Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter).Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel.
  2. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  3. SATA Strap Wrench
    Mulai

    Rp209.900

    SATA Strap Wrench
    Deskripsi:
    - Torque wrench, nylon base belt, not easy to damage the surface of the workpiece- Within a certain range, the belt can rotate workpieces of any size and is not affected by the size and shape of the workpiece
  4. KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk
    atribut:
    • Type: Belt Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  5. BRITOOL Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  6. Kennedy Strap Wrench Capacity (Kunci Pipa Sabuk)
    Mulai

    Rp569.900

    Kennedy Strap Wrench Capacity (Kunci Pipa Sabuk)
    atribut:
    • Size (mm): 60 - 140
    • Strap Length (mm²): 530
    • Strap Material: Polyester
    • Strap Width (mm): 20
    • Turning Method: Hand Swivel
    • eclassCode: 21040190
  7. Arca Tools Crowbar Rim Tyre Lever (Linggis)
    Mulai

    Rp62.900

    Arca Tools Crowbar Rim Tyre Lever (Linggis)
    atribut:
    • Material: CRV Steel
    • Finishing: Matt Chrome plated
  8. TEKIRO Rim Crowbar (Congkelan Ban)
    Mulai

    Rp63.900

    TEKIRO Rim Crowbar (Congkelan Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI CONGKELAN BAN 10"TEKIRO CONGKELAN BAN 10". Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk mencongkel atau melepas ban. Dengan material chrome vanadium yang kuat dan tahan karat.untuk mencokel ban guna untuk keperluan/peralatan bongkar ban/pergantian ban yang berukuran 10" berdimensi 254mm 19mmFungsi : untuk mencokel ban guna untuk keperluan/peralatan bongkar ban/pergantian ban Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. SANFIX Valuable Infrared Thermometer and Thermocouple Socket
    Mulai

    Rp3.999.900

    SANFIX Valuable Infrared Thermometer and Thermocouple Socket
    Deskripsi:
    IRT + dual laser + thermocouple socket (E) with LED flashlight
    atribut:
    • Accuracy: ±1.0°C (1.8°F)
    • Battery Life: Typ. 180, 140 hours of battery life (Alkaline, without laser and backlight)
    • Battery Type: AAA x 2
    • Dimensions (inch): 1.8x7.7x8.0
    • Dimensions (mm): 47.0x197.0x203.3
    • Distance to Spot Ratio: 50:1
    • Emissivity Range: 0.95 standard, adjustable from 0.1 to 1.0 (0.1 increments)
    • Measurement Range (°C): -64 to +1400
    • Measurement Range (°F): -76 to +1832, -83.2 to +2552°F
    • Measuring Range (°C): -60 to +1000, -64 to +1400
    • Operating Range (°C): 0 - 50
    • Operating Temperature Range (°F): 32 - 122
    • Probe Accuracy: ±1% of reading or 1°C (1.8°F), whichever is greater (Ambient Temp. under test = 23±6°C)
    • Resolution: 0.1°C / 0.1°F
    • Response Time: 1 second
    • Thermocouple Probe Type: Small socket, Type K, automatic power off in 12minutes
  10. Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4 Inch Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015 Inch - .025 Inch Manufactured to DIN 2275.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Additional Features: Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
    • Product Type: Feeler Gauge
  11. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  12. TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)
    Deskripsi:
    alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 22
    • Dimension 2 (mm): 14
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 63-102
  13. monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filter
    atribut:
    • Band Width (mm): 25
    • Handle Length (mm): 130
  14. TEKIRO Tire Lever (Congkelan Ban)
    Mulai

    Rp94.900

    TEKIRO Tire Lever (Congkelan Ban)
    Deskripsi:
    Congkelan Ban Tekiro 20inchSangat Cocok Digunakan Untuk PerbengkelanKuat Dan Tahan LamaBahan Anti KaratKwalitas Sdh Tidak Diragukan Lagi* Merk : 100% Asli Tekiro Made In Japan* Ukuran : 20inch* Item Kode : AU-RC1989* Harga di atas adalah harga satuan100% Original ProdukKualitas dijamin bagus!JIS (Japan Industrial Standard)Tekiro CorporationHigh Quality Product
    atribut:
    • Type: Automotive
  15. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  16. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  17. TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)
    Deskripsi:
    Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steel
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 26
    • Dimension 3 (mm): 26
Daftar Harga kunci filter sabuk Terbaru October 2026
Wipro Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp109.900
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
SATA Strap WrenchRp209.900
KRISBOW Kunci Filter Oli SabukRp149.900
FATOOLS Strap Wrench (Tali Kunci Pipa)Rp489.900
BRITOOL Kunci TorsiRp1.499.900
Kennedy Strap Wrench Capacity (Kunci Pipa Sabuk)Rp569.900
Arca Tools Crowbar Rim Tyre Lever (Linggis)Rp62.900
TEKIRO Rim Crowbar (Congkelan Ban)Rp63.900
SANFIX Valuable Infrared Thermometer and Thermocouple SocketRp3.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)