Beli kunci elora di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Open End Wrench 1.13/16x2inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.13/16x2inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- ELORA Hex Key Long Arm Set (Kunci L)atribut:
- Size (inch): 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
- Material: Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
- ELORA Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- with precise and well readable preset-scale in mm graduation- right-handed roll- jaw set at 22,5°- head fine grounded, chrome plated
- ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Set Contents:1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 Inch
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- ELORA Hex Key Set (Kunci L)Deskripsi:- in plastic holder- nickel plated
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- ELORA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:ELORA "ELO-Drive"Combination and Ring Spanners are equipped with the "ELO-Drive" profile on the ring side: higher torque on the flanks of the screws/nuts without damage of the same dynamic and safe working
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- ATS Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kunci ring pas yang terbuat dari besi drop forged, yang sudah di hardened dan ditempa, sehingga menghasilkan kunci yang kuat untuk keperluan sehari-hari, dengan harga yang ekonomis.Dengan proses finishing poles dan chrome-plated, setiap kunci ring ini tampak kilap, menarik dan tidak mudah berkarat.atribut:
- Finishing: Polished with Chrome Plated
- Hardened: Yes
- Material/Manufacturing Method: Full Drop Forged
- Tempered: Yes
- Type: Raised Panel
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- AZ Instrument DO Meter 840 SeriesDeskripsi:Welcome to check the Features, Application, Specification, YouTube, Operation manual and CE Certificate of 8403 AZ Handheld Digital Dissolved Oxygen Meter with Memory FunctionApplication of 8403 AZ Dissolved Oxygen Detector: The portable 8403 AZ DO meter can measure the value of Dissolved Oxygen with unit of % or ppm or mg/l in liquid, which had been widely operation in the Water Quality Testing applications. It has the big LCD which can display the D.O. (Dissolved Oxygen) value and the temperature. The salinity and barometric pressure could affect the DO measuring accuracy, and that could be adjustable in 8403 AZ Digital DO Device, which could help user to get the accurate Dissolved Oxygen value. The 8403 AZ Digital DO Device can calibrate easily in the ventilation environment, welcome to refer the DO calibration procedure video from the following YouTube link. The measuring Dissolved Oxygen data could transmit to the 9680 IrDA Printer to printout. The 8403 AZ Dissolved Oxygen Meter could link to PC via USB cable to capture the on-line data, and display the Dissolved Oxygen readings with real-time output. User can retrieve file, save the data for operating data analysis, record statistics. Versatile functions according different purposes. The 8403 AZ Digital DO Device could be the best Water Quality tester for all professional measuring purposes, including the LAB, water treatment business, Aquaculture, Aqua farm, swimming pool or other related industry. The 8403 AZ Dissolved Oxygen Detector was being designed and manufactured by AZ Instrument, a well experienced manufacturer for Environmental Measuring Instrument.atribut:
- DO Measuring Range: 0~19.99 (in ppm or mg/l)
- DO Accuracy: ±1.5% F.S (in ppm or mg/l)
- DO Resolution: 0.01 (in ppm or mg/l)
- Barometric Pressure Resolution (mmHg/Kpa): 1/0.1
- Barometric Pressure Adjustable Range (mmHg/Kpa): 500~1499/66.6~199.9
- Coefficient of membrane: Adjustable
- LCD Size (mm): (L) 44x26 (W)
- Manual Compensation: Included
- Operating Temperature (°C): 0~50
- Salinity Resolution (ppt): 0.1
- Temperature Accuracy (°C): ±0.3
- Temperature Measurement Range (°C): 0~50.0
- Temperature Resolution (°C): 0.1
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga kunci elora Terbaru October 2026
| KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp20.900 |
| ELORA Hex Key Long Arm Set (Kunci L) | Rp549.900 |
| ELORA Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp749.900 |
| ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp6.699.900 |
| ELORA Hex Key Ball Point Extra Long Arm Set (Kunci L) | Rp849.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| ELORA Hex Key Set (Kunci L) | Rp619.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp26.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/obP103637875-12.jpg)
/5vP111111211-1.jpg)
/lcP107933768-2.jpg)
/85P111111293-1.jpg)
/6gP110227232-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/m9P107933801-1.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)

/6tP112180245-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/l8P110951764-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)

/67P101000223-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)