Beli kunci baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE CUT Wrench for Pull Stud Bolt Purumaru (Kunci Pull Stud)Deskripsi:-Exclusive for Pull Bolt Wrench Pull-Maru. The pull bolt can be detached safely and reliably with the shape fitted to it.-PM-BT30-T can be used with a torque wrench if you attach an adapter.
- THE CUT Wrench for Pull Stud Bolt Purumaru (Kunci Pull Stud)Deskripsi:-Exclusive for Pull Bolt Wrench Pull-Maru. The pull bolt can be detached safely and reliably with the shape fitted to it.-PM-BT30-T can be used with a torque wrench if you attach an adapter.atribut:
- Material: S (cm) 435 Refining Steel
- THE CUT Bar of Wrench for Pull Stud Bolt Purumaru (Kunci Pull Stud)Deskripsi:-Exclusive for Pull Bolt Wrench Pull-Maru. The pull bolt can be detached safely and reliably with the shape fitted to it.-PM-BT30-T can be used with a torque wrench if you attach an adapter.-Exclusive bar for Pull-Maru.atribut:
- Total Length: 230mm
- Material: Scm435 Refining Steel, S45C
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- HIT (Tools) Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:-Robust spanner that is forged and molded with chromium molybdenum steel.-It is a JIS H class round type double open end spanner that is used for attaching/removing a bolt/nut.
- TONE Double Open End Wrench SUS (Kunci Pas)Deskripsi:-Spanner suitable for work of stainless steel bolts and nuts.
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- Top Kogyo Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:-Lightweight, strong, and easy-to-use spanner.-Special steel is used.-The head part is a slim spear shape.atribut:
- Head Thickness: 8.7mm
- Top Kogyo Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:-Lightweight, strong, and easy-to-use spanner.-Special steel is used.-The head part is a slim spear shape.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TRUSCO Combination Wrench Gear (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Forward and reverse are switching pin type.-A beautiful hardness chrome plating process has been applied.-Since the spanner part is nonslip specification, firmly grasp the bolt and nut.-A gear with 72 teeth are adopted.
- monotaro Mata Kunci Sok Baut Roda 12.7 Sq O Ring dengan PinDeskripsi:Mata kunci sok tipis yang cocok untuk mesin bor pembuka baut. Didesain khusus untuk melepas dan memasang wheel nut mobil. Terdapat cover resin yang bisa dilepas pasang. Cover ini dipakai agar tidak menggores roda. Sangat mudah untuk membedakan ukuran soket karena ukurannya dibedakan berdasarkan warna.atribut:
- Material: Chrome-molybdenum steel (CR-MO)
- Overall Length (mm): 86
- Plug Angle (mm): 12.7 (1/2sq)
- Socket Size (mm): 17
- Outer Diameter d (mm): (Without/With cover) 24.5/27.0
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
Daftar Harga kunci baut Terbaru October 2026
| THE CUT Wrench for Pull Stud Bolt Purumaru (Kunci Pull Stud) | Rp359.900 |
| THE CUT Wrench for Pull Stud Bolt Purumaru (Kunci Pull Stud) | Rp949.900 |
| THE CUT Bar of Wrench for Pull Stud Bolt Purumaru (Kunci Pull Stud) | Rp359.900 |
| TONE Spanner | Rp98.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal) | Rp46.900 |
| HIT (Tools) Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp75.900 |
| TONE Double Open End Wrench SUS (Kunci Pas) | Rp439.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103025052-1.jpg)
/P103025955-1.jpg)
/P102769557-1.jpg)

/8yP102893322-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/aeP102173374-2.jpg)
%20Double%20Open%20End%20Wrench%20(Kunci%20Pas)/P102734506-1.jpg)
/P102797338-1.jpg)
/P103100627-1.jpg)
/P102701739-2.jpg)
/P102751798-2.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)
/P102748819-2.jpg)

/6uP103460246-3.jpg)
/9sP103460352-2.jpg)

/d0P103460468-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)