Beli kunci 41 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- End Style: Closed
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Insulated: No
- Material: Hardened Steel
- Metric or Imperial: Metric
- Number of Points: 12
- Single or Double End: Single End
- Standards Met: DIN 7444
- Type: Ring Slogging Spanner
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Type: Ring Slogging Spanner
- Standards Met: DIN 7444
- Finish/Coating: Chrome Satin
- ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
- Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Type: Ring Slogging Spanner
- Material: Hardened Steel
- Size System: AF
- KRISBOW Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Slogging Wrench Ring Type 24mm adalah kunci yang dibuat dari material yang sangat kuat dan tahan lama. Alat ini bekerja dengan cara dipukul/Impact sehingga baut dan mur yang sulit dibuka dapat terbuka dengan cepat. Untuk memakai alat ini dipersiapkan martil dan sarung tangan untuk keamanan pengguna. Kelebihan lain dari kunci ini adalah ukurannya yang ringkas dan praktis dalam pemakaian. Kunci ring pukul ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 24mm. Kunci Ring pukul sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Slogging Wrench Ring
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- HEYCO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:DIN 7444oiledOther sizes on request
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Type: Ring Slogging Spanner
- Handle Shape: Flat
- Material: Hardened Steel
Daftar Harga kunci 41 Terbaru March 2026
| First Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp119.900 |
| TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp259.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp529.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp759.900 |
| ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp789.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp6.299.900 |
| Wipro Striking Open End Wrench (Kunci Pas Pukul) | Rp149.900 |
| FATOOLS Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) | Rp329.900 |
| Kennedy Striking Box End Wrench A/F (Kunci Ring Pukul) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102069318-1.jpg)
/6bP101000227-3.jpg)
/ptP101005929-10.jpg)
/rqP103141998-3.jpg)
/h8P102018620-6.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P102018910-1.jpg)
/k2P102945722-2.jpg)
/P103078285-1.jpg)
/65P102204221-4.jpg)
/3vP103638139-11.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/o4P103499868-1.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/qoP103456960-1.jpg)
/P103078294-1.jpg)
/9vP105362355-3.jpg)
/2uP102149102-3.jpg)