Beli krisbow saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARDEN Gagang Gergaji BesiDeskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angleatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
- Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi)atribut:
- Size (inch): 12
- Material: HSS cobalt
- SANDFLEX Mata Gergaji BesiDeskripsi:- Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible bladesatribut:
- Size (inch): 12
- Flexigo Gergaji Besi Gagangatribut:
- Size (inch): 12
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
- Skarpflex Mata Gergaji BesiDeskripsi:Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.atribut:
- Length (inch): 12 (300mm)
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergajiatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 240x20x105
- Flexigo Hacksaw (Gergaji Besi)atribut:
- Size (inch): 12
- Kennedy Adjustable Hacksaw FrameDeskripsi:Die-cast D style handle for user comfort and control. Epoxy coated tubular steel frame for strength and rigidity. The blade can be set at 90 Degrees to the frame to allow cutting in areas with restricted access. Wing nut blade tensioning. Accepts 250mm (10inch) and 300mm (12inch) blades. Supplied with blade.atribut:
- Frame Material: Steel
- Blade Material: Bi-metal
- Handle Material: Die Cast Aluminium
- Blade Length (mm): 300
- Max Blade Length (mm): 300
- Overall Length (mm): 475
- Throat Depth (mm): 100
- Insulated: No
- Positions (°): 90
- Saw Tooth Size (TPI): 18
- Tension Adjustment Style: Manual
- eclassCode: 21042201
Daftar Harga krisbow saw Terbaru March 2026
| HARDEN Gagang Gergaji Besi | Rp56.900 |
| TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan) | Rp139.900 |
| Sherlock Mata Gergaji Besi | Rp16.900 |
| KRISBOW Gagang Gergaji Besi 2-Angle | Rp129.900 |
| Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) | Rp109.900 |
| SANDFLEX Mata Gergaji Besi | Rp20.900 |
| Kenmaster Gagang Gergaji | Rp29.900 |
| Flexigo Gergaji Besi Gagang | Rp68.900 |
| Kenmaster Gergaji Besi Serbaguna | Rp53.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/pzP103683935-2.jpg)


/33P105168111-2.jpg)







/bwP101000428-3.jpg)



/3cP105168120-1.jpg)