Beli kran air shower di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- air Kran ShowerDeskripsi:> Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2 inch> Aplikasi umum untuk Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi kloset> Ekonomis serta mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 9 cm x 5 cm x 8 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe: 1/2 Inch
- Application For: Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, installasi closet
- air Kran Shower Cabangatribut:
- Application For: Closet Shower
- Vone Stop Kran (Keran)atribut:
- Installation: Tembok
- ONDA Exclusive Jet ShowerDeskripsi:Shower yang digunakan di toilet dengan model.atribut:
- Material: ABS Plastic
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- YUTA Double TapDeskripsi:Kualitas tahan lama. Untuk penggunaan multifungsi, sebagai saluran air ke Bak, Ember atau Bathub, dan juga dapat dipasang hand shower untuk mandi.atribut:
- Size (inch): 1/2
- Kenmaster Kran ShowerDeskripsi:- Kuat dan anti karat.- Mudah dipasangkan.- Bahan berkualitas tinggi.
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- Onda Stop KranDeskripsi:Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
- Onda Kran CabangDeskripsi:Kran dengan 2 cabang yang dipakai umumnya untuk mengisi penampungan air (bak mandi/ember) dan menyalakan showeratribut:
- Size (inch): 1/2
- Kenmaster Semprotan KlosetDeskripsi:- Mudah digunakan. - High Quality. - Bahan dasar yang berkualias. - Ekonomis. - Kuat dan tahan lama. - Desain Warna Yang Elegant. - Mudah di bongkar dan pasang. - Mudah di bersihkan. - Shower WC ini sangat fleksibel, terbuat dari bahan stainless steel berkualitas sehingga tidak mudah berkarat. - Memiliki bagian ujung (naple) yang berdaya tahan terhadap tekanan air yang membuatnya tidak mudah rusak dan bocor.- Mudah pemasangan dan tahan lama.atribut:
- Hose Length (m): 1.2
- Material: Stainless Steel
- Waterplus Jet Shower Set 2Deskripsi:Jet Shower Set 2 (SUS304 Chrome Hose) Chromeatribut:
- Hose Length (m): 1.2
- Quantity per Box: 12/24
- Huben Kunci Furniture Camlockatribut:
- Cylinder Diameter (mm): 19
- Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
- Vone Bathtub Shower SetDeskripsi:Set produk sudah termasuk:- Kran Mixer Bathtub (1 pcs)- Shower (1 pcs)- Flexible Hose (1 pcs)- Nepel Fitting (1 set)- Ring Stainless (1 set)- Bracket (1 pcs)- Baut & Fischer (1 set)atribut:
- Mixer Faucet Size (inch): 1/2
- Mixer Faucet Material: Full Brass
- Mixer Faucet Finishing: Chrome
- Mixer Faucet Handle Model: Engkol
- Mixer Faucet Installation: Tembok
- Shower Size (inch): 1/2
- Flexible Hose Finishing: Stainless Steel
- Flexible Hose Length (m): 1.5
- Flexible Hose Material: Stainless Steel
- Flexible Hose Size (inch): 1/2
- Shower Finishing: Chrome
- Shower Function: 2 Mode
- Shower Installation: Selang Fleksibel
- Shower Material: Plastik Murni ABS
Daftar Harga kran air shower Terbaru April 2026
| Sibiru Kran Shower Kuningan | Rp51.900 |
| air Kran Shower | Rp72.900 |
| air Kran Shower Cabang | Rp79.900 |
| Onda Jet Shower | Rp169.900 |
| Vone Stop Kran (Keran) | Rp64.900 |
| ONDA Exclusive Jet Shower | Rp179.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| YUTA Double Tap | Rp78.900 |
| Jurgen Kran Shower Cabang Kuningan | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/rmP108331994-1.jpg)







/P101554792-1.jpg)