YUTA Bidet Set

Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Connector MaterialFull Brass
Drat Size (inch)G 1/2
Hose Length (cm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
STFR-I Toilet Shower Head & Holder:
Material kualitas tinggi dan baru (bukan daur ulang / recycle). Padat, keras, dan sangat tahan lama. Anti-pecah dan anti-keropos. Spring/per stainless steel kekuatan tinggi. Struktur seal karet EPDM 4 lapis. Sudah termasuk baut dan fischer untuk pemasangan holder ke dinding.

STFR-I
Extra tebal, anti-retak, anti-karat, dan anti-korosi.
Dilengkapi dengan filter berbentuk kubah untuk mencegah kotoran kasar masuk ke kepala shower. Tahan tekanan air tinggi.


PTFE : Tidak mudah putus karena lebih tebal dan kenyal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan