Beli kran air panas dingin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Unnu lavatory single mixer faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Mulai

    Rp439.900

    Unnu lavatory single mixer faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)
    atribut:
    • Cartridge Material: Brass
    • Size (inch): 1/2
  2. Wasser Bathtub Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Bathtub Panas Dingin)
    Mulai

    Rp319.900

    Wasser Bathtub Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Bathtub Panas Dingin)
    Deskripsi:
    - Bahan special ABS Resin (bebas timbal) dengan teknologi Polytherm+ anti karat dan korosi, dapat bekerja dengan optimal hingga suhu 75°C dan tekanan hinggai 10bar- Special Cartridge: keran lebih awet dan anti bocor- Air Injection Aerator: output air lebih lembut dan hemat air- Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama- Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar- Diameter ukuran pipa panas dingin 1/2inch- Diameter outlet hand shower 1/2inch- Untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15 ± 2cm- Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower- Aksesoris selang flexible hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen
    atribut:
    • Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm): 15 ± 2
    • Finish: Platinum Chrome Finish
    • Material: ABS Resin with PolyTherm+ Technology
    • Maximum Temperature (°C): 75
    • Maximum Water Pressure (bar): 10
    • Pipe Diameter (inch): 1/2 hot cold pipe; 1/2 hand shower outlet pipe
    • Recommended Water Pressure (bar): 0.5-3.0
  3. ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kran air yang digunakan di dapur.
    atribut:
    • Material: Brass
  4. Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Mulai

    Rp259.900

    Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)
    Deskripsi:
    - Bahan special ABS Resin (bebas timbal) dengan teknologi Polytherm+ anti karat dan korosi, dapat bekerja dengan optimal hingga suhu 75°C dan tekanan hinggai 10bar- Special Cartridge: keran lebih awet dan anti bocor- Air Injection Aerator: output air lebih lembut dan hemat air- Platinum Chrome Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan memberikan perlindungan yang baik dan tahan korosi lebih lama- Rekomendasi tekanan air: 0.5-3.0Bar- Diameter ukuran pipa panas dingin 1/2inch- Diameter outlet hand shower 1/2inch- Untuk keran bathtub dan keran shower, jarak antar inlet air panas dan dingin di 15 ± 2cm- Aksesoris double nipple disediakan untuk keran bathtub dan keran shower- Aksesoris selang flexible hanya untuk keran air panas & dingin wastafel/kitchen
    atribut:
    • Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm): 15 ± 2
    • Finish: Platinum Chrome Finish
    • Material: ABS Resin with PolyTherm+ Technology
    • Maximum Water Pressure (bar): 10
    • Pipe Diameter (inch): 1/2 hot cold pipe; 1/2 hand shower outlet pipe
    • Recommended Water Pressure (bar): 0.5-3.0
    • Type: Small
  5. ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 600psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp289.900

    ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 600psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    This gauge features stainless steel case construction to resist corrosion and impact in demanding applications.
    atribut:
    • Item: Pressure Gauge
    • Gauge Primary Range Units: psi
    • Gauge Primary Range Values: 0 to 600
    • Pressure and Vacuum Gauge Type: Pressure Gauge
  6. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  7. Ravale Kran Shower Panas Dingin
    Mulai

    Rp769.900

    Ravale Kran Shower Panas Dingin
    atribut:
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Material: Stainless steel
    • Finishing: Stainless steel
    • Handle Type: Up & Down
    • Installation: Wall
  8. Onda Hand Shower (Pancuran Genggam)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  9. Fort Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  10. TOTO Keran Wastafel Air Dingin
    Mulai

    Rp509.900

    TOTO Keran Wastafel Air Dingin
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  11. GBA Butt Weld Tee (Tee Las)
    Mulai

    Rp40.900

    GBA Butt Weld Tee (Tee Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Tee
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  12. ERA Piping Sambungan Pipa PVC Straight Tee Socket uPVC SCH80
    Mulai

    Rp31.900

    ERA Piping Sambungan Pipa PVC Straight Tee Socket uPVC SCH80
    Deskripsi:
    ERA UPVC Fitting SCH80 ANSI ASTM D2647 Industrial Grade
    atribut:
    • Material: uPVC ASTM D-2467, Type 1, Grade 1
    • Schedule (SCH): SCH80
    • Standard: ANSI & NSF Approval
    • Temperature (°C): Up to 60
    • Working Pressure (psi): 150
  13. Castelli Sanitary Kran Wastafel
    Mulai

    Rp309.900

    Castelli Sanitary Kran Wastafel
    Deskripsi:
    - Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena Lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan Karat- Mixer (hot and cold) : Suhu air dapat di atur ke panas atau dingin- Sistem Pemasangan Cepat- Sudah termasuk 2pcs selang fleksibel panjang 54cm tinggal pasang saja- Air halus dan tidak berisik : Cartridge (inti keran/valve) original Blue Sedal made in Eropa menjamin fungsi mixer (dingin-panas) bekerja dengan akurat- Menggunakan aerator : aliran air menjadi lebih lancar dan stabil- Terdapat seal filter : menyaring kotoran pada Air - Ukuran drat ke lubang pada wastafel/meja adalah 1/2 inch (ukuran umum untuk keran air)
    atribut:
    • Size Drat (inch): 1/2
  14. monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  15. Vone Gooseneck Faucet Flexible (Keran Dapur Leher Angsa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

Daftar Harga kran air panas dingin Terbaru October 2026
Unnu lavatory single mixer faucet (Kran Wastafel Panas Dingin)Rp439.900
Wasser Bathtub Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Bathtub Panas Dingin)Rp319.900
ONDA Exclusive Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)Rp369.900
Wasser Basin Mixer with PolyTherm+ Technology (Kran Wastafel Panas Dingin)Rp259.900
ASHCROFT Pressure Gauge 0 to 600psi (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)Rp129.900
Ravale Kran Shower Panas DinginRp769.900
Onda Hand Shower (Pancuran Genggam)Rp119.900
Fort Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)Rp12.900
TOTO Keran Wastafel Air DinginRp509.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)