Beli kran air angsa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vone Kran Angsa Tanam FlexibleDeskripsi:- Material : Plastik ABS Menggunakan bahan food grade sehingga aman dari residu metal - Finishing : Chromeatribut:
- Drat Size (inch): 1/2
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- Soligen Kran Angsa FlexibelDeskripsi:Plastik yang di chrome seperti stainless untuk dipasang di sink
- Vone Kran Angsa Flexibleatribut:
- Drat Size (inch): 1/2
- Kenmaster Kran Angsa Stang King Capatribut:
- Material: Stainless Steel
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- Onda Selang Fleksibelatribut:
- Material: EPDM, SUS 304, Brass
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- Kenmaster Kran Angsa PlastikDeskripsi:Memiliki model minimalis dan elegan, jenis kran air yang satu ini bisa digunakan untuk air panas dan dingin sesuai kebutuhan Rooang pun bisa mengaplikasikan jenis kran ini di wastafel kamar mandi dan di bak cuci piring di dapur.
- DCOTA Kran DapurDeskripsi:Kelebihan Produk:-Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lama-Leher berbahan stainless sehingga lebih tahan karat (bukan besi)-Bahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) berkualitasMaterial: Zinc standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman)Ukuran:– 1/2″atribut:
- Size (inch): 1/2
- aer Woven Stainless Steel Flexible Hoseatribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- Kenmaster Kran Tembok Angsaatribut:
- Pipa: Stainless Steel
- ONDA Exclusive Flexible Hose F 1/2inchDeskripsi:Mengalirkan air ke kepala shower Sparepart pengganti selang jika kepala shower masih bagus.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- YO-ZURI Kran Angsa FlexibleDeskripsi:Desain inovatif yang fleksibel memungkinkan Anda mengarahkan aliran air sesuai kebutuhan, memberikan kenyamanan saat mencuci atau mengisi wadah. Warna hitam yang modern memberikan tampilan elegan, membuat keran angsa ini menjadi pilihan praktis dan estetis untuk dapur atau area cuci Anda.atribut:
- Type: Engkol
Daftar Harga kran air angsa Terbaru March 2026
| Vone Kran Angsa Tanam Flexible | Rp359.900 |
| aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet) | Rp44.900 |
| Soligen Kran Angsa Flexibel | Rp119.900 |
| ONDA Exclusive Kran Dapur | Rp339.900 |
| Vone Kran Angsa Flexible | Rp129.900 |
| Onda Kran Dapur | Rp33.900 |
| Onda Kran Wastafel | Rp159.900 |
| Kenmaster Kran Angsa Stang King Cap | Rp66.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| air Kran Dapur Angsa | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101554792-1.jpg)