Beli korea di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  2. Non Brand Red and White Flag Satin (Bendera)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Red and White Flag Satin (Bendera)
    Deskripsi:
    Bendera Indonesia dengan bahan satin. tidak hanya digunakan untuk upacara dan hari kemerdekaan namun digunakan oleh industri dengan bendera K3 dan perusahaan pada halaman depan perusahaan anda
    atribut:
    • Bahan: Satin
  3. Non Brand Bendera Merah Putih Katun Micro Premium
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    Non Brand Bendera Merah Putih Katun Micro Premium
    Deskripsi:
    Berbentuk persegi panjang dan mengikuti rasio yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 3:2. Bendera ini diproduksi dengan bahan berkualitas yang berwarna cerah dan tahan lama. Menerapkan standar jahitan yang tinggi agar kualitas kerapihan bendera tetap terjaga.-Bahan cotton (cerah, tebal, tidak mudah kusam)-Menggunakan tali bahan
    atribut:
    • Material: Cotton
  4. Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)
    atribut:
    • Bahan: Satin
  5. Non Brand Bendera K3
    Mulai

    Rp65.900

    Non Brand Bendera K3
    atribut:
    • Size (m): 1.2x1.0
    • Material: Satin
  6. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  7. Non Brand Background Gelombang Merah Putih
    15%
    Mulai

    Rp269.900

    Non Brand Background Gelombang Merah Putih
    Deskripsi:
    Berbentuk seperti kipas yang bersambung, dengan panjang bentangan sebelum kerutan 5m. Diproduksi dengan bahan filament berkualitas yang berwarna cerah dan tahan lama. Menerapkan standar jahitan yang tinggi agar kualitas kerapian bendera tetap terjaga.
    atribut:
    • Material: Filament
  8. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  9. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  10. Non Brand Background Gelombang Kipas Merah Putih
    Mulai

    Rp439.900

    Non Brand Background Gelombang Kipas Merah Putih
    Deskripsi:
    Berbentuk seperti kipas yang bersambung, dengan panjang bentangan ±5 meter. Diproduksi dengan bahan filament berkualitas yang berwarna cerah dan tahan lama. Menerapkan standar jahitan yang tinggi agar kualitas kerapian bendera tetap terjaga.
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Material: Filament
  11. Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kitz 10K Cast Iron Gate Valve with Flange Type, with Indicator 10 FCHI Series
    atribut:
    • Class: 10K
    • Body Material: FC300
    • Material (Handle): FC250
    • Material (Sheet): CAC406
    • Material (bonnet): FC300
    • Material (stem): C3771BE
  12. monotaro.id Paper Bag (Kantong Kertas)
    Mulai

    Rp18.900

  13. Weissmiller Gate Valve JIS 10K Cast Iron
    Mulai

    Rp2.099.900

    Weissmiller Gate Valve JIS 10K Cast Iron
    Deskripsi:
    Operates with a gate that moves up and down to controlflow.A gate valve is a type of valve used to control the flow of fluids by lifting or lowering a gate inside the valve body. Weissmiller gate valves are highly regarded for their exceptional durability, tight sealing capability, and reliable performance across various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: Cast Iron
    • Class: JIS10K
    • Connection: FF Flange
    • Handle: Handwheel Operation
    • Stem Type: Rising Stem
  14. Kitz 10K Gate Valve (Flange Type) 10FCLS Series
    Mulai

    Rp8.999.900

  15. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
Daftar Harga korea Terbaru October 2026
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp2.199.900
Non Brand Red and White Flag Satin (Bendera)Rp379.900
Non Brand Bendera Merah Putih Katun Micro PremiumRp159.900
Non Brand K3 Flag Satin (Bendera)Rp67.900
Non Brand Bendera K3Rp65.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
Non Brand Background Gelombang Merah PutihRp269.900
Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Rp1.899.900
Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH SeriesRp319.900
Onda Gate Valve (Stop Kran)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)