Beli kompresor angin portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  2. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  3. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  4. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  5. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  6. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  7. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  8. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  9. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  10. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  11. Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
  12. TOTAL Lithium-Ion Auto Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp339.900

    TOTAL Lithium-Ion Auto Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    Package comes with: 1 pc Steel Ball / Air Needle 1 pc Plastic Ball Needle 1 pc Schrader Presta Valve Adaptor
    atribut:
    • Battery: Compatible with 2.0Ah and 4.0Ah batteries
    • Maximum Pressure (bar): 150
    • Package Dimensions (cm): 21x7.5x23.7
    • Suitable For: 2.0Ah Battery Pack, 4.0Ah Battery Pack
    • Voltage (V): 20 ⎓
  13. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  14. TE2P Wireless Air Pump Portable
    Mulai

    Rp539.900

    TE2P Wireless Air Pump Portable
    Deskripsi:
    Cara Pakai :1. Tahan Tombol power hinga display menyala, kemudian tekan lagi untuk memilih satuan (PSI, BAR,KAP dan KG/cm) lalu pilih tekanan yang dinginkan2. Setelah satuan dan tekanan sudah disetting kemudian dapat langsung dipompa ke objek yang dipilih3. Pompa ini akan otomatis berhenti apabila sudah mencapai tekanan yang disetting.
    atribut:
    • Size (cm): 25x5.5
    • Input Voltage (V/A): Charger 5/2
    • Material: Aluminium Alloy
    • Working Current (A): 1-5
    • Battery Capacity (mAh-V): 2000-12.4
    • Airflow (L/minute): 25
    • Charging Time (hour): 2
    • Emergency Lighting (hour): 80
    • Maximum Current (A) : 5
    • Maximum Pressure (psi): 150
    • Working Temperature (°C): -20 to 70
  15. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  16. Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp169.999.900

    Swan TS Series Screw Air Compressor (Kompresor Angin Screw)
    Deskripsi:
    Swan Screw Compressor TS Series are equipped with high efficient Airend, robust electric motor, precise oil filter, modular air suction system, and friendly control panel, etc, to make the whole unit performance outstanding and remarkable.
    atribut:
    • Power (kW): 22
    • Power (HP): 30
    • Pressure (Kg/Cm²): 7 / 10 / 13
    • F.A.D (m³/minute): 3.5 / 2.85 / 2.4
    • Voltage and Frequency (Hz): 50
    • Cooling Method: Air-Cooled
    • Drive System: Belt-drive
    • Air Delivery Connection (inch): 1
    • Dimension LxWxH (mm): 780x950x1100
    • Weight (kg): 410
    • Discharge Temperature: Enviromental Temp +13 degree C
  17. Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp64.999.900

    Swan Compressor Oil Less Portable Type (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Working Pressure: 8-10kg/cm²
Daftar Harga kompresor angin portable Terbaru October 2026
TOTAL Auto Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp389.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Swan Oil Free Compressor (Kompresor Angin)Rp9.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)Rp10.999.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin)Rp45.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)