TOTAL Lithium-Ion Auto Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
BatteryCompatible with 2.0Ah and 4.0Ah batteries
Maximum Pressure (bar)150
Package Dimensions (cm)21x7.5x23.7
Suitable For2.0Ah Battery Pack, 4.0Ah Battery Pack
Voltage (V)20 ⎓

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package comes with:
1 pc Steel Ball / Air Needle
1 pc Plastic Ball Needle
1 pc Schrader Presta Valve Adaptor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan