Beli kompresor angin 1 pk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  2. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  3. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  4. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  5. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  6. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  8. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  9. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  10. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  11. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  12. Mesin HL Kompresor Oilless
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Kompresor Oilless
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  13. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  14. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  15. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  16. MultiPro Kompresor Angin
    Mulai

    Rp3.299.900

    MultiPro Kompresor Angin
    Deskripsi:
    MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
Daftar Harga kompresor angin 1 pk Terbaru June 2026
KRISBOW Kompresor AnginRp1.999.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Rp2.099.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure)Rp3.099.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
RYU Kompresor AnginRp1.499.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp999.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp1.699.900

Data diperbarui pada 18/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait