Beli kompresor ac daikin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC A/C Compressor Clutch Remover Kitatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Screw Dimensions: 1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
- JTC BMW A/C Compressor Clutch Removeratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: M26XP1.5
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- JTC A/C Compressor Belt Inserteratribut:
- Compatible Vehicle Model: N 62,W 17
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- HOZAN Rubber Blower with CompressorDeskripsi:-Blow away the dust at a stroke with compressed air.-Has compressive strength, switching function to low, air outlet dust suction(blow back)prevention function.-Extension nozzle can blow into deeper areas.atribut:
- Main Body Dimension (Outer Diameter x Total Length): 52x160 (mm)
- Pump Capacity: 80ml
- Material: Natural Rubber
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Hikari Table Number SignDeskripsi:-Since the surface uses urethane resin, letters will not disappear, and this can also be pasted on a slight curved surface.
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
Daftar Harga kompresor ac daikin Terbaru January 2026
| JTC A/C Compressor Clutch Remover Kit | Rp1.199.900 |
| JTC BMW A/C Compressor Clutch Remover | Rp509.900 |
| JTC A/C System Flush Machine | Rp8.099.900 |
| Hyundai Generator Bensin (Genset) | Rp5.199.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| JTC A/C Compressor Belt Inserter | Rp659.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| HOZAN Rubber Blower with Compressor | Rp329.900 |
| Sharp Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/czP102093467-5.jpg)


/P101525136-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)

/P102171578-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Printer%20Label%2C%20Aksesoris/Material%20Stiker%20Rambu%20Keselamatan/Hikari%20Table%20Number%20Sign/P102851584-1.jpg)
%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/P102540572-1.jpg)
/P101005502-1.jpg)

/P102093436-4.jpg)