Beli kompresor ac 2 pk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daikin Compressor AC Outdoor
    Mulai

    Rp2.899.900

    Daikin Compressor AC Outdoor
    Deskripsi:
    Compressor poutdoor AC daikin inverter
  2. Panasonic Compressor R32
    Mulai

    Rp3.199.900

    Panasonic Compressor R32
    atribut:
    • Type: R32
  3. Panasonic Compressor R22
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Panasonic Compressor R22
    atribut:
    • Type: R22
  4. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  5. Daikin AC Compressor
    Mulai

    Rp6.799.900

    Daikin AC Compressor
    atribut:
    • Capacity (PK): 5
    • Oil Type: Polyolester
    • Power Source: 3phase, 380-415V ~ 50Hz; 400-440V ~60Hz
    • Refrigerant: R410A
  6. Panasonic Compressor R410
    Mulai

    Rp2.299.900

    Panasonic Compressor R410
    atribut:
    • Type: R410
  7. LG Kompresor AC
    Mulai

    Rp44.999.900

    LG Kompresor AC
    Deskripsi:
    Scroll compressors are compact, quiet, and highly efficient. Due to their simple design and minimal number of moving parts, they are reliable and require minimal maintenance, but they have lower capacities than other compressor types.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  8. TRUSCO Face Shield (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Specification: ANSI standard product (Z87)
    • Weight (g): 251
    • Lens Color: Clear
    • Material (Lens): Polycarbonate (scratches prevention processing)
    • Wearing Method: Direct head
  9. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  10. SIBERIA Compressor
    Mulai

    Rp1.299.900

    SIBERIA Compressor
    Deskripsi:
    Kompresor Kulkas, Freezer
    atribut:
    • Refrigerant: R134A
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
  11. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  12. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  13. Kembla Copper Tube (Pipa Tembaga)
    Mulai

    Rp739.900

    Kembla Copper Tube (Pipa Tembaga)
    atribut:
    • Length (m/roll): 15
  14. Highly Compressor
    Mulai

    Rp10.999.900

    Highly Compressor
    atribut:
    • Capacity (PK): 3
    • Refrigerant: R32
  15. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  16. Daikin Oil Cooling Unit
    Mulai

    Rp179.999.900

    Daikin Oil Cooling Unit
    atribut:
    • Cooling Capacity (kW): 2.8/3.2 (50/60Hz)
    • Noise (dB): 58
    • Oil Pump Discharge Rate (L/minute): 24/28.8 (50/60Hz)
    • Outer Dimension (mm): 775x360x440
  17. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  18. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  19. Mitsubishi Electric Earth Leakage Breaker Nv-S Series (General Purpose Product)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Mitsubishi Electric Earth Leakage Breaker Nv-S Series (General Purpose Product)
    atribut:
    • Applicable to: isolation
    • Connection Method: Surface type
    • Type of Current: AC
Daftar Harga kompresor ac 2 pk Terbaru October 2026
Daikin Compressor AC OutdoorRp2.899.900
Panasonic Compressor R32Rp3.199.900
Panasonic Compressor R22Rp2.499.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Daikin AC CompressorRp6.799.900
Copeland Scroll KompresorRp6.399.900
Panasonic Compressor R410Rp2.299.900
LG Kompresor ACRp44.999.900
TRUSCO Face Shield (Pelindung Wajah)Rp349.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)