Beli knife gate valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Deskripsi:KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
- Schneider Electric APC Back-UPSDeskripsi:This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 750VA tower UPS has 3 total outlets, all of which provide battery backup and surge protection. The UPS has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels.atribut:
- Mounting Preference: No preference
- Network Frequency (Hz): 50/60 +/- 5 auto-sensing
- Number of Cables: 1
- Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 sync to mains
- Product Certification: CE
- Product Range: Back-UPS
- Product or Component Type: Uninterruptible power supply (UPS)
- Provided Equipment: user manual
- Redundant: No
- Transfer Time (ms): 6 typical : 10 maximum
- Two Post Mountable: 0 (Zero)
- UPS Type: Line interactive
- USB Compatible: No
- Wave Type: Stepped approximation to a sinewave
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCBDeskripsi:Operates with a gate that moves up and down to controlflow.A gate valve is a type of valve used to control the flow of fluids by lifting or lowering a gate inside the valve body. Weissmiller gate valves are highly regarded for their exceptional durability, tight sealing capability, and reliable performance across various industrial applications.atribut:
- Body Material: A216 WCB
- Bonnet Style: Bolted Bonnet
- Class: ANSI 150
- Connection: RF Flange
- Handle: Handwheel Operation
- Seat & Wedge Seal Surface Material: 13Cr
- Wedge Type: Flexible Wedge
- S.T Gloves with Arm Cover (Sarung Tangan)Deskripsi:-Since the arm cover part uses light polyethylene resin, in combination of nitrile's lightweight at the glove part, you are hard to get tired with them even for a long-time work.-Covers are added to the oil resistant, soft, and light nitrile thin gloves up to the upper arm part.-Food Sanitation Act compliant productatribut:
- Color: Blue
- Arm Cover Materials: Polyethylene Resin
- Tozen JBF, SUS304 Expansion Joint With SUS304 Inner Sleeve c/w C.S. Flanges On Both Ends to PN25 with Tie Rodatribut:
- Maximum Working Pressure (kgf/cm²): 16 and 25
- Maximum Working Temperature (°C): 200
- ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray GunDeskripsi:A spray gun for mass production that can be used by setting it on an automatic coating machine or painting robot. (Single-angle automatic gun)atribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.23
- Air Cap Mark: 02 (black air cap)
- Air Consumption (L/minute): 360
- Fluid Output (ml/minute): 200
- Material: Aluminium
- Nozzle Size (mm): 1.2
- Pattern Air Pressure (MPa): 0.21
- Pattern Width (mm): 180
- WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- Schneider Electric APC Easy UPS BVXDeskripsi:This APC Easy UPS provides power protection for unstable power conditions in homes and small offices, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. The 700VA tower UPS has 2 total outlets, all of which provide battery back up and surge protection. The UPS has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. It is compatible with a dedicated APC replacement battery cartridge that helps restore UPS performance to the original specifications.atribut:
- Mounting Mode: Not rack-mountable
- Mounting Preference: No preference
- Mounting Support: Floor
- Network Frequency (Hz): 50/60 +/- 5 auto-sensing
- Number of Cables: 1
- Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 sync to mains
- Product Range: Easy UPS
- Product or Component Type: Uninterruptible power supply (UPS)
- Provided Equipment: User manual
- Redundant: No
- Two Post Mountable: 0 (Zero)
- UPS Size: WS
- UPS Type: Line interactive
- USB Compatible: No
- Wave Type: Stepped approximation to a sinewave
- TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specification: For shaft
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- Pledge Cairan Pengkilap Furnitur Kayuatribut:
- Scent: Lemon
Daftar Harga knife gate valve Terbaru October 2026
| YONE Knife Gate Valve | Rp2.899.900 |
| Sharp Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp1.499.900 |
| KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi) | Rp569.900 |
| Schneider Electric APC Back-UPS | Rp4.899.900 |
| KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran) | Rp91.900 |
| Tozen Butterfly Valve, All SS 304, Wafer 10K, Teflon Seat Gear (Katup Kupu-Kupu) | Rp2.499.900 |
| Weissmiller Gate Valve ANSI 150 A216 WCB | Rp2.999.900 |
| S.T Gloves with Arm Cover (Sarung Tangan) | Rp149.900 |
| Tozen JBF, SUS304 Expansion Joint With SUS304 Inner Sleeve c/w C.S. Flanges On Both Ends to PN25 with Tie Rod | Rp1.899.900 |
| ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray Gun | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102171608-1.jpg)
/i4P106875652-1.jpg)
/Schneider%20Electric%20APC%20Back-UPS/70P111963252-1.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/otP107505893-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/S_T%20Gloves%20with%20Arm%20Cover%20(Sarung%20Tangan)/P102777884-1.jpg)


/fwP103639572-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/8oP104720312-8.jpg)
/Schneider%20Electric%20APC%20Easy%20UPS%20BVX/97P111963331-1.jpg)
/P102421532-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/aeP101002374-3.jpg)

/9rP105151351-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)