ANEST IWATA Air Cap For Automatic Spray Gun

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Spray Distance (mm)200
Atomizing Air Pressure (MPa)0.23
Air Cap Mark02 (black air cap)
Air Consumption (L/minute)360
Fluid Output (ml/minute)200
MaterialAluminium
Nozzle Size (mm)1.2
Pattern Air Pressure (MPa)0.21
Pattern Width (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A spray gun for mass production that can be used by setting it on an automatic coating machine or painting robot. (Single-angle automatic gun)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan